ライカ用レンズ保護フィルター 1Bスカイライト(白枠)Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
晴天時の青空光下でのポートレートや、建物・花の撮影などにおいて紫外線をカット(吸収)すると同時にシャドウに生じる青味を抑える色補正効果があります。フィルターガラスの色はごくわずかにピンクを帯びています。
76×95mm角型フィルター ハーフNDKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
ND部の境目の調節に便利な76mm×95mm角型タイプのNDフィルター。画面の白トビ、黒ツブレを減少し、思い通りの表現を可能にします。
角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用)Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
100mm幅(4インチ)のフィルターに対応します。ケンコーハーフND4またはND8の100×125mmサイズ他、100mm角のPLフィルターやPRO ND100000、他LEEの「フォトグラフィック樹脂フィルター」に対応します。
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND1000プロフェッショナルNKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
大口径NDフィルターのラインナップにフィルターサイズ95mmのND1000を追加いたします。ND1000はシャッタースピード10段分の減光効果があり、長時間露光を楽しめます。NDプロフェッショナルNシリーズはニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルターです。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND16プロフェッショナルNKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND8プロフェッショナルNKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
ND(減光) 大口径レンズフィルター ND2プロフェッショナルNKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
サーキュラーPL(円偏光)大口径レンズフィルターKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
通常枠厚の円偏光タイプの大口径フィルター。色彩を鮮やかに表現する風景撮影には必需のPLフィルター。水面やガラスなど光の表面反射を除去する「反射除去」の効果や、青色の空を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を鮮やかにする「色彩コントラスト」効果が得られます。回転枠を採用していますので、ファインダーで効果を確認しながら撮影できます。焦点距離が35mm(35mm判換算)よりも望遠側のレンズに対応します。ワイドレンズには <薄枠>あるいは<超薄枠>のPLフィルターをおすすめします。
色補正レンズフィルター C8プロフェッショナルKenko(ケンコートキナー)4日以内出荷から7日以内出荷
従来の「マルチコーティング」より透過率の高い「スーパーマルチコーティング」を採用、グレードアップした色温度変換フィルター。タングステン電球、ハロゲン電球や、室内・舞台・店舗照明の、色温度が低い電灯光下での撮影で、強く赤みがかるのを補正するフィルター。カラーリバーサルフィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調調節をする必要があります。C8 プロフェッショナルは電灯光下で、やや抑えめに赤味除去を行うフィルターです。
色補正レンズフィルター C4プロフェッショナルKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
従来の「マルチコーティング」より透過率の高い「スーパーマルチコーティング」を採用、グレードアップした色温度変換フィルター。朝、夕の光は非常に赤みの強い光で照射されています。C4プロフェッショナルは赤味除去の作用があるフィルター。カラーリバーサルフィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調調節をする必要があります。
色補正レンズフィルター C2プロフェッショナルKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
朝夕や、白熱電球照明下で色温度の低い、赤味の強い光を、自然な色調に仕上げるブルー系フィルター。-2デカミレッドの補正効果。カラーリバーサルフィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調調節をする必要があります。C2 プロフェッショナルは、わずかな赤味除去の作用があるフィルターです。
色補正レンズフィルター W4プロフェッショナルKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
日陰や曇りの日の青っぽく写る現象を自然な色に整えるフィルターです。+4デカミレッドの補正効果。色温度を下げ、色調を温調に整えます。カラーリバーサルフィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調節をする必要があります。
黒白用レンズフィルター R1プロフェッショナルKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
スーパーマルチコート採用の最新プロフェッショナル仕様モノクロ用フィルター。フィルター面の反射を抑え、必要な効果のみを付け加えることができます。R1は非常に強いコントラストをつくり、遠景の克明描写、超コントラスト効果による図案的な作画に最適。また、赤外フィルム撮影には必需のフィルター。
黒白用レンズフィルター YA3プロフェッショナルKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
スーパーマルチコート採用の最新プロフェッショナル仕様モノクロ用フィルター。フィルター面の反射を抑え、必要な効果のみを付け加えることができます。YA3は強いコントラストをつくり、山岳、海洋、建築物などの撮影に迫力ある表現が得られます。望遠レンズでの遠景描写には必需のフィルターです。
黒白用レンズフィルター Y2プロフェッショナルKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷から28日以内出荷
スーパーマルチコート採用の最新プロフェッショナル仕様モノクロ用フィルター。フィルター面の反射を抑え、必要な効果のみを付け加えることができます。Y2は青空を含む風景や建物、人物、スナップなどの撮影に肉眼の感じ方に近いコントラストを付けるフィルターです。
色彩協調用レンズフィルター ポートレートエンハンサーKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
黄色く再現される人の肌の色を、健康的なピンクに再現。明るく、美しく、健康的な肌を演出。肌の質感を損なわず自然に表現します。応用として、桜の花を美しいピンクに再現することも可能。
クロス効果用レンズフィルター RサニークロススクリーンKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
光の輝きを華やかに演出できる8本線のクロス効果。キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい8本線の光のアクセントを演出。点光源を確認しながらフレーミングするのがポイントです。
クロス効果用レンズフィルター R-クロススクリーンKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい4本線の光のアクセントを演出。フィルター枠を回転させることで、光条も回転しますので、お好みの向きを見つけて撮影します。ビデオ撮影時には、フィルター枠を回転するとフレアーが美しく廻り、リズミカルな動きを作り出すことができます。焦点距離50mm以上のレンズで、開放近くでの絞り値での撮影に適しています。
クロス効果用レンズフィルター PRO1Dトゥインクル・スター(W)薄枠Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
夜景やイルミネーションなどの強い点光源を星のようなキラキラのクロス効果で輝かせるフィルターです。「PRO1D R-トゥインクル・スター(W)」はクロスフィルターの中でも光の線が長く出すぎないのが特長です。水面の反射や木漏れ日などの点状の光にも効果があります。光をもっとキラキラに、幻想的に輝かせます。
ソフト効果用 レンズフィルター フォギー(B)NKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
天気にかかわらず、霧(Fog)の中で撮影したような雰囲気を表現するソフトフィルター。微細なフィルターガラスの表面加工のため、広角から望遠まで、焦点距離にかかわらず使用できます。ハイライトからシャドウ部にかけて光のにじみが独特の雰囲気を作り出します。
ソフト効果用 レンズフィルター ソフトン・スペック(B)Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
ガラス表面に小さなドーナツ状の特殊処理を多数施したソフト効果フィルター。ガラス面の特殊加工によるソフト効果で、柔らかな描写の中にピントの芯がはっきり得られます。中望遠レンズで絞りを開けて使用します。
ソフト効果用 レンズフィルター ソフトン・スペック(A)Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
ガラス表面に小さなドーナツ状の特殊処理を多数施したソフト効果フィルター。ガラス面の特殊加工によるソフト効果で、柔らかな描写の中にピントの芯がはっきり得られます。中望遠レンズで絞りを開けて使用します。
ソフト効果用 レンズフィルター MCPROソフトン(B)NKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
光のにじみが美しい非常に滑らかなソフト効果が得られるフィルター。フィルター表面に施した特殊コーティングと、非常に微細な特殊効果加工により、広角レンズから望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。風景や花、ポートレート、夜景など様々なシーンでお使いいただけます。星景写真の定番フィルターです。光を効果的に拡散し、ピントの芯を残しつつ、きれいに丸く光をにじませます。輝きの強い光ほどボケて大きく写るため、星座がはっきりとします。マルチコートを施すことで、ガラス面での反射を抑えています。
ソフト効果用 レンズフィルター PRO1D プロソフトン(A)(W)薄枠Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
フレアーなどの影響を抑える「デジタルマルチコート」を採用し、さらにガラス周囲に墨塗り加工を施した高級仕様のソフトフィルター。光のにじみが美しいソフト効果を発揮するソフト効果フィルター。超広角レンズから超望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。星野写真、星景写真など、天体写真の分野でも活用されています。広角から望遠レンズまで対応する「プロソフトン」の効果弱タイプ。弱い効果を狙う方や、ソフト効果が強くなりがちな望遠レンズ用に最適です。絞りを絞り込んでもソフト効果があり、ズームやマクロなどでもフィルターをつけるだけでソフト効果を得ることができます。
ND(減光)レンズフィルター PRO1D ロータスND16薄枠Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND8(W)薄枠Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
PRO1D NDフィルターシリーズは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた中性灰色のフィルターです。色彩に影響を与えずに光量のみを調整したいときに使用します。外周墨塗り加工を施すことで内面反射を減少させ、フィルターによるフレアーやゴーストの発生を防いでます。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。
ND(減光)レンズフィルター PRO1D プロND4(W)薄枠Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
PRO1D NDフィルターシリーズは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた中性灰色のフィルターです。色彩に影響を与えずに光量のみを調整したいときに使用します。外周墨塗り加工を施すことで内面反射を減少させ、フィルターによるフレアーやゴーストの発生を防いでます。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。
可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDXⅡKenko(ケンコートキナー)当日出荷から7日以内出荷
バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです(ND2.5~ND450相当※1)。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。※1 濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
レンズ保護フィルター Zetaクイントプロテクター薄枠Kenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
「強化ガラス」「ジュラルミン枠」「ダストフリーコート」「ZRコート」「ガラス外周墨塗り加工」の5つの主要な機能を持ちます。カメラレンズに装着することで、汚れ・キズ・衝撃から大切なレンズを保護します。無色透明で可視光に影響を与えません。高級レンズの保護に最適です。
液晶保護フィルム エスコルト シグマ用Kenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラなどに対応する、専用液晶保護フィルム。フィルムタイプでありながら、液晶保護ガラスと同等の表面硬度9Hを実現。細かい傷がつきづらいので、長期間使用していても視認性が下がりません。気泡消滅タイプのシリコンを採用。装着時に気泡残りが気にならず、きれいな仕上がりを実現しています。水や油を弾く、撥水・撥油コーティングを施しているので、指紋などの汚れをさっと簡単にふき取ることが可能です。全光線透過率92.0%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。両端に持ち手があるため貼りやすい「取っ手シール」を採用。貼り付ける前にシート本体を汚すことなく簡単、きれいに貼りつけることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)79.3×54.5適合カメラfp