物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170光学倍率0.5分解能(μm)8.39(550nm)被写界深度(mm)0.36仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプストレート外径(Φmm)35対応(画素数)5.0M鏡筒長(mm)129.1絞り6.3マウントCマウント画素サイズ(μm)3.6W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ 長作動10倍マクロレンズKenko(ケンコートキナー)17日以内出荷
テレセントリック高倍率レンズ。
高分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。
質量(g)512分解能(μm)1.4(550nm)焦点距離(mm)266仕様0.24(N.A.)サイズ撮影:~2/3インチ鏡筒長(mm)186.574絞り20.9マウントCマウント先端径(Φmm)43光学ディストーション0.001被写界深度(mm)13.7(550nm)光学倍率10W.D.(mm)64
ズームレンズ メガピクセル対応ズームレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
メガピクセル対応マクロズームレンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)150光学倍率0.3~1ねじ(フィルター)M34、P=0.5mm鏡筒長(mm)79.5絞りF4.5~CW.D.(mm)89.9適合素子サイズ~2/3
ドゥネイチャー8倍双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)4日以内出荷
コンサートや観劇、スポーツ観戦に最適。POPな色でおしゃれな双眼鏡。いつでもどこにでも持ち歩きたくなります。手のひらサイズ、服のポケットやバッグポシェットにも収まります。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)22付属品ケース、ストラップ質量(g)126寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×44×62視界4.5°最短合焦距離4m1000m先の視野(m)80.3
ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)5日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1色レッドタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)8日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1色シルバータイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1色ブラックタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
スタンドKenko(ケンコートキナー)14日以内出荷
適合全てのフレーム(KSF-16M、18M、20M、24M、28M以外)
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレームタイプ粗微動・回転
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
フレームKenko(ケンコートキナー)14日以内出荷
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mmタイプ粗微動・回転移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mmタイプ粗微動移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
フレームKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
倍率可変レンズKenko(ケンコートキナー)11日以内出荷
倍率可変レンズとして、小型、軽量
W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)
光学倍率0.5~1分解能(μm)20(0.5倍時)マウントCマウント被写界深度(mm)1(0.5倍時)鏡筒長(mm)92.6~116.6質量(g)150ねじ(フィルター)M30.5、P=0.5mmNA(開口数)0.06(0.5倍時)適合素子サイズ~2/3
ディストーションフリーレンズKenko(ケンコートキナー)11日以内出荷
低倍・広視野ながら光学ディストーション0.1%以下。
軽量・コンパクト設計で高精度な画像計測及び検査などに最適。
ズーム型高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)15日以内出荷から16日以内出荷
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
ズーム型高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
限られたスペースでの取付に最適。
正立像プリズムの採用。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm適合素子サイズ~2/3
ズーム型高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷
低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。
ロングW.D.により作業性も良好。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm適合素子サイズ~2/3
ズーム型高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)16日以内出荷から62日以内出荷
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
デジタル接写リングセット キヤノン EOS EF/EF-S用Kenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用Kenko(ケンコートキナー)8日以内出荷
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容10mm、16mm質量(g)48(10mm)、70(16mm)外径(Φmm)57
電動ファン2個付空調ベスト(バッテリー付)Kenko(ケンコートキナー)当日出荷
ファン取外し可能、水洗いOK、表地は撥水効果を持つ一方、湿気を通す蒸れにくい素材。風を循環させる2つのファン9枚羽ファンを採用。2つのファンでベストの中にずばやく、風を取り込みます。内気と外気の流れを多く作ることができ風量を維持することができます。
材質ABS強化プラスチック寸法(mm)135×68×16色ネイビー質量(g)220出力DC:弱風(3V、1.05W、0.35A)、中風(4V、1.88W、0.47A)、強風(5V、3.05W、0.61A)、USB 5V/2.1A(MAX2.4A)温度(℃)(充電)0~45、(保存)-20~50型番YLD-020入力USB:5V/2.1A、TYPE-C 5V/2.1A対応冷却ファン有無:有充電時間(時間)約4動作時間(目安)弱風モード15時間、中風モード8.5時間、赤色5.5時間、LED表示:4個バッテリー容量(mAh)1000mAh/3.7Vサイズ(mm)直径約110×高さ約40
液晶保護ガラス キヤノンEOS R1 用Kenko(ケンコートキナー)5日以内出荷
薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。また、反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに特に屋外での視認性を向上させ「見えのよい」保護ガラスを実現しました。ガラスのカッティングから「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包作業にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで品質を追求、タッチパネル操作時もなめらかな指触りで快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。【ご注意】本製品は液晶モニターにジャストフィットサイズで設計されております。貼付け時にモニターよりはみ出さないようご注意ください。
サイズ(mm)〈液晶モニター用〉 W74.8×H56.6