特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
816件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラレンズクロス Kenko(ケンコートキナー)

    カメラレンズクロス

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。超極細繊維 「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と、「超高密度」の織編組織により目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取りします。また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
    寸法(mm)270×270
  • ダクトレールフィクサー DR-31 Kenko(ケンコートキナー)

    ダクトレールフィクサー DR-31

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
    適合機種各種監視用カメラ材質PA、アルミ合金長さ(mm)139質量(kg)適正使用カメラ:1本体質量(kg)0.15塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
  • PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)

    PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠)

    Kenko(ケンコートキナー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
  • ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター) Kenko(ケンコートキナー)

    ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター)

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。 設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。 天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。 カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
    材質ステンレス適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下質量(g)約170 (本体のみ)付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11使用場所屋内専用
  • 193mmジャンボルーペ Kenko(ケンコートキナー)

    193mmジャンボルーペ

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
    倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175ハンドル長さ(mm)156
  • 液晶保護フィルム キヤノン IXY650m/IXY650用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キヤノン IXY650m/IXY650用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)液晶モニター:69.2×49.5
  • 液晶保護フィルム ペンタックスWG-8 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ペンタックスWG-8 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(mm)70.3×52.6
  • ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー)

    ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
    付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11材質ステンレス使用場所屋内専用
  • クリーニングキット プロ5 Kenko(ケンコートキナー)

    クリーニングキット プロ5

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットです。このセットを用意すればカメラ機材の清掃はお手のもの。他に買い足さなくてもよいプロ仕様です。 はじめてレンズを手入れする人が簡単にできるよう、ケンコー・トキナークリニック直伝「レンズクリーニング虎の巻」(レンズのお手入れを簡単4ステップで解説し、だれでも簡単にレンズクリーニングを行える説明書)を同梱しています。
    用途カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットキット内容ペン型レンズクリーナー(カーボンタイプ)、ブラシ、ブロワー、クリーニングクロス、激落ちくんカメラレンズクリーナー(3枚)、レンズクリーニング虎の巻
  • ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー)

    ビデオ&スマホ用三脚

    Kenko(ケンコートキナー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
    質量(g)1340段数4段全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)480取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内パイプ寸法(mm)21縮長(mm)500
  • 木製額縁 NEWガーデン ブラウン Kenko(ケンコートキナー)

    木製額縁 NEWガーデン ブラウン

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優しい質感と色合いは柔らかな雰囲気を誘い、中の写真が自然と語り始めることでしょう。木の温かみとシャープさを兼ね備え、どんなインテリアにも馴染みます。
    ブラウン
  • ゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー)

    ゴルフスコープ

    Kenko(ケンコートキナー)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
    倍率4倍仕様距離測定スケール(m):40~200付属品ストラップ本体質量(g)40対物レンズ有効径(mm)101000m先の視野(m)25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
  • デジタルカメラ用 ポーチ フォンタナ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ用 ポーチ フォンタナ

    Kenko(ケンコートキナー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    少し大きめのズームコンパクトカメラまで入る、充分な収納力のスタンダードポーチ。 正面部にはメモリーカードなどが入れられるファスナー式ポケットがついています。 背面にはベルト通しがついて携帯にも便利。
    材質(表面)ポリエステル、(クッション)ポリエチレンフォーム質量(g)46外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×125内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×110
  • セレス 21倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    セレス 21倍ズーム双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
    倍率7~21倍ズーム質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40実視界(°)4.3~2.3
  • エクステンダーセット(Cマウント接写リング) Kenko(ケンコートキナー)

    エクステンダーセット(Cマウント接写リング)

    Kenko(ケンコートキナー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容0.5mm、1mm、5mm、10mm、20mm、40mm
  • プリアン 3倍スリムオペラグラス Kenko(ケンコートキナー)

    プリアン 3倍スリムオペラグラス

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    折りたためばシャツのポケットにも入る薄型オペラグラス
    寸法(mm)115×64×20質量(g)65倍率3倍最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25(対角線28)
  • レンズ保護フィルター ゼクロスⅡプロテクター Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター ゼクロスⅡプロテクター

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
  • 木製額縁 コスモス (吊りひも) Kenko(ケンコートキナー)

    木製額縁 コスモス (吊りひも)

    Kenko(ケンコートキナー)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品吊りひも
  • スマートフォン用クリップレンズ マクロ Kenko(ケンコートキナー)

    スマートフォン用クリップレンズ マクロ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    被写体に近づいて撮影することで大きく写し、肉眼では捉えきれない細部を表現できるマクロレンズです。ピントが非常に浅いので、マニュアルフォーカスモードで被写体との位置を調整しながら撮影することをオススメします。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート。持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
    寸法(mm)Φ37×18.5質量(g)27コーティングマルチコート焦点距離(mm)77(13ディオプター)(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)レンズ構成3群4枚画角35°
  • デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
    セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32ブラック質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載出入力ポートUSB2.0静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
  • 遠近両用単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    遠近両用単眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。 最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。 ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。 わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
    倍率(倍)8付属品収納ケース、ストラップ本体質量(g)73本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98最短合焦距離30cmレンズ有効径(mm)21アズワン品番64-6435-06アイレリーフ(mm)12実視界(°)7
  • カメラフィクサー WH-31L Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー WH-31L

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)200質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.28塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用)取付ベース寸法(Φmm)120
  • 液晶保護フィルム GoPro HERO12/HERO11/HERO10用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム GoPro HERO12/HERO11/HERO10用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    セット内容フロントモニター用×1、バックモニター用×1、レンズ用×1種別#207559寸法(mm)フロントモニター用(30×30)、バックモニター用(62×41)、レンズ用(27×27)
  • 防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 6 用 Kenko(ケンコートキナー)

    防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 6 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(幅W×高さH)(mm)フロントモニター用 30.5×32.8 バックモニター用 62.9×36.6 レンズ用33.5×33.5
  • アートス 7倍50mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    アートス 7倍50mm口径双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)
    仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5付属品ケース、ストラップ質量(g)880倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185明るさ50.4アイレリーフ(mm)18.1実視界(°)6.5
  • V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    ドームやアリーナなど大きな会場でのコンサートやスポーツ観戦など様々なシーンで活躍するでしょう。 折りたたむと大変コンパクトになり、カバンに入れて気軽に持ち運びできます。
    寸法(mm)116×44×67質量(g)249倍率12倍最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)100.4アイレリーフ(mm)8実視界(°)5.8
  • PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)

    PL(円偏光)レンズフィルター PRO1DロータースC-PL(薄枠)

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
  • C-PL(W)円偏向フィルター Kenko(ケンコートキナー)

    C-PL(W)円偏向フィルター

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フィルター枠が薄枠仕様になり、広角レンズ使用時のケラレを抑えます。 PLフィルターは不要な反射光を取り除くことで、被写体の色彩を鮮やかに写し出します。 青空を濃くし、清流や海をクリアに、新緑や紅葉の鮮やかな色彩をそのまま再現します。 春夏秋冬、風景写真に欠かせないフィルターです。 回転式のフィルター枠に入っており、前側の枠を少しずつ回転させることで、反射の取れ具合をコントロールできます。
  • Rレフ S/W(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー)

    Rレフ S/W(ディフューザー)

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。 光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
  • SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付き Kenko(ケンコートキナー)

    SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。 「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
    収納量SDカード32枚+microSDカード32枚(最大合わせて64枚収納可能)材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×189SDカード32
  • ダイレクトフレーム パラディⅡ Kenko(ケンコートキナー)

    ダイレクトフレーム パラディⅡ

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    一般的なコピー用紙(OA用紙)サイズが、そのままダイレクトに入れられるフレーム。温かみのあるナチュラルなフレームが写真を引き立てます。付属のマットを使用することで、A4サイズはB5に、A3サイズはB4にも対応します。ポスターや賞状、証書やお店のメニュー展示などにもオススメです。インテリアに合わせて選べる3色。
    材質木製材質(表面)PET
  • Tシャツ&ユニフォームディスプレイフレームⅡ Kenko(ケンコートキナー)

    Tシャツ&ユニフォームディスプレイフレームⅡ

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    推しのサイン入りTシャツやライブTシャツ、応援しているスポーツチームのユニフォームや記念のユニフォーム、クローゼットにしまったままにしていませんか?「見える」収納で、おしゃれなインテリアとして飾りましょう!。表面材はUVカットアクリルを使用し、大切なTシャツやユニフォームを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)。専用のハンガー台紙はホワイトとブラックのリバーシブル仕様。Tシャツやユニフォームを着せて折りたたみ、カンタン・キレイにコンパクトにディスプレイできます。薄手のユニフォームやTシャツに最適です。また、背面台紙もホワイトとブラックのリバーシブル仕様なので、お部屋の雰囲気や気分に合わせてカスタマイズできます。収納可能厚は約13ミリです。Tシャツなどを折りたたんで13mm以下になるか予めご確認ください。
    付属品ハンガー台紙、背面台紙、吊りひも材質木製、表面材:アクリル厚さ(mm)収納可能:約13寸法(mm)額縁外:525×410質量(g)約1,231画面寸法(mm)500×385
  • 10倍コンパクトDH双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    10倍コンパクトDH双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム。モデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
    質量(g)238倍率10倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×117×40対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)97.8明るさ6.3実視界(°)5.6
  • ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 N Kenko(ケンコートキナー)

    ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 N

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
  • アクションポール1020 Kenko(ケンコートキナー)

    アクションポール1020

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高い伸縮比を実現するために、回転ロック方式を採用した6段式ポール。 パイプそのものを持って回転させることで、一気に伸縮固定ができます。 360°カメラを取り付けることで、自撮り棒として使用可能。さらに、GoProアダプター、スマートフォンホルダーも付属。 ポールの両端にはカメラネジがあり、三脚と組み合わせてスタンドポッドとして、使用可能です。
    質量(g)180段数6段全高(mm)1020最大パイプ径(mm)25取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ縮長(mm)220最大積載荷重(g)600(使用する三脚等の最大搭載質量を超えないこと)適合寸法(mm)【スマートフォン】幅(66~90)、厚さ(13以内)
  • CマウントアダプターⅡ ニコンF用 Kenko(ケンコートキナー)

    CマウントアダプターⅡ ニコンF用

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ニコンの一眼レフ用レンズをCマウントカメラに変換するアダプター。Cマウント採用の産業用カメラに、ニコンFマウントレンズを取り付けられるようになります。絞りの設定を行う場合は、レンズ側の操作が必要です。そのため、レンズ後部に「絞りリング」が付いたレンズをお使いください。
    長さ(mm)32最大径(Φmm)60質量(g)85仕上外装:半艶黒色塗装取付ねじ【レンズ】外径基本寸法:25.4mm、ねじ山数(25.4につき)32mm焦点距離(mm)フランジ:17.526
  • 極薄カード型ルーペ ストッパー付き Kenko(ケンコートキナー)

    極薄カード型ルーペ ストッパー付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ルーペとケースが一体型になったカード型のルーペ。ルーペを傷つけることなく持ち運ぶことが可能です。
    質量(g)9(ケース含む)タイプカード寸法(幅W×高さH)(mm)(レンズ)41×73倍率(倍)3材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×88×1
  • ステップアップリング(フィルター変換リング) Kenko(ケンコートキナー)

    ステップアップリング(フィルター変換リング)

    Kenko(ケンコートキナー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
    ねじピッチ(mm)0.75
  • 取付金具(ハウジング取付台) HT-001 Kenko(ケンコートキナー)

    取付金具(ハウジング取付台) HT-001

    Kenko(ケンコートキナー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
    付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4材質SECCクロムフリー処理鋼板質量(kg)約1.2最大積載量(kg)50角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)塗装色アイボリー設置場所屋内外寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
  • ランプ ハロゲンランプ Kenko(ケンコートキナー)

    ランプ ハロゲンランプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷