絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る

ポータブル赤道義
Kenko(ケンコートキナー)¥44,980税込¥49,4781台8日以内出荷人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1色シルバータイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義
Kenko(ケンコートキナー)¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1色ブラックタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
フレーム
Kenko(ケンコートキナー)¥37,980税込¥41,7781個16日以内出荷仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mmタイプ粗微動・回転移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
フレーム
Kenko(ケンコートキナー)¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mmタイプ粗微動移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
倍率可変レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥63,980税込¥70,3781個11日以内出荷倍率可変レンズとして、小型、軽量 W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)質量(g)150ねじ(フィルター)M30.5、P=0.5mm分解能(μm)20(0.5倍時)鏡筒長(mm)92.6~116.6マウントCマウント被写界深度(mm)1(0.5倍時)光学倍率0.5~1NA(開口数)0.06(0.5倍時)適合素子サイズ~2/3
ディストーションフリーレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥48,980~税込¥53,878~1個11日以内出荷低倍・広視野ながら光学ディストーション0.1%以下。 軽量・コンパクト設計で高精度な画像計測及び検査などに最適。マウントCマウント適合素子サイズ~1/2
長作動10倍マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥319,800税込¥351,7801個11日以内出荷テレセントリック高倍率レンズ。 高い分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。質量(g)512タイプ同軸分解能(μm)1.4(550nm)先端径(Φmm)43距離(物像間O-I)266mm光学ディストーション0.001被写界深度(mm)0.0137(550nm)NA(開口数)0.24適合素子サイズ~2/3
ズーム型高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥95,980~税込¥105,578~1個15日以内出荷から16日以内出荷超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。マウントCマウント適合素子サイズ~1/2
ズーム型高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷限られたスペースでの取付に最適。 正立像プリズムの採用。ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm適合素子サイズ~2/3
ズーム型高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。 ロングW.D.により作業性も良好。ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm適合素子サイズ~2/3
テレプラス HD DGX キヤノンEOS EF/EF-S
Kenko(ケンコートキナー)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷HD(High-Definition)シリーズは、従来品と比べ、レンズ性能を飛躍的に向上。光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。 従来品はEFレンズのみ装着可能でしたが、EFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。 50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。コーティングマルチコート鏡筒径(mm)68
デジタル接写リングセット キヤノン EOS EF/EF-S用
Kenko(ケンコートキナー)¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。セット内容12mm、20mm、36mm全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用
Kenko(ケンコートキナー)¥12,980税込¥14,2781セット8日以内出荷接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。セット内容10mm、16mm質量(g)48(10mm)、70(16mm)外径(Φmm)57
精密作業用手袋 綿100% 2双入り
Kenko(ケンコートキナー)¥399税込¥4391袋(2双)6日以内出荷綿100%でやわらかな素材、伸縮性もあり精密な素材を扱う作業に最適。指紋が付着するのを防止します。色白
アルミ額縁 NEWギャラリー
Kenko(ケンコートキナー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷写真展では定番な作品額。フォーマルな場所にも最適です。シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。付属品吊りひも、スタンド色シルバーサイズ2L質量(g)440寸法(縦×横)(mm)(透明板)196×245外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)199×249、(台紙)196×246内寸法(縦×横)(mm)(額縁)187×237、(台紙)105×155台紙Vカット2mm(アクリル入り)アズワン品番64-6435-24マットタイプVカット2mm