カテゴリ

  • 家電(6)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(2)
  • CONTEC(コンテック)(17)
  • サンワダイレクト(11)
  • キオクシア(KIOXIA)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • トランセンド(9)
  • Dell Technologies(9)
  • プリンストン(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • カシムラ(6)
  • unitech(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • SONY(5)
  • ロジテック(5)
  • エスコ(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • brother(ブラザー)(4)
  • マザーツール(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「128gb usb」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラKenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)防水・防塵デジタルカメラKenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)寸法(mm)105×33×68質量(g)135レンズf=3.37mm F2.2有効画素数静止画時:約800万画素メモリー内蔵:無しズームデジタル4倍防塵防水性能IPX8/IPX5焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFTセルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒ISO感度設定AUTO、100、200、400出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)イメージセンサー1/3.2型CMOS
LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラKenko(ケンコートキナー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。 2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。
セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態)長さ(m)フレキシブルチューブ:約1電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売)レンズf=1.62mm F2.8機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません)メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし総画素数30万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光)記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG液晶モニター2.0型 TFT動作温度(℃)0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中)チューブ径(Φmm)4出入力ポートUSB Type-C静止画サイズVGA:640×480(30万画素)動画サイズVGA:640×480(30fps)メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。撮影距離(mm)約20~100イメージセンサー1/9型 CMOS
トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラKenko(ケンコートキナー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
サンリオ トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)サンリオ トイデジタルカメラKenko(ケンコートキナー)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
サンリオ トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)サンリオ トイデジタルカメラKenko(ケンコートキナー)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)マイメロディ質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、macro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJOEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラKenko(ケンコートキナー)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書寸法(mm)約76×77×23質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=1.8mm F2.8有効画素数122万画素メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)撮影距離(m)約0.3~∞入出力ポート:USB Type-Cポート静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(12fps)イメージセンサー1/9型 CMOS