カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- コノエ(34)
- insta360(9)
- VAIO(6)
- NEXTEC(6)
- サンワサプライ(4)
- ATEN(3)
- サンワダイレクト(3)
- ホンダ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 三菱ふそう(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- グーリング(1)
- コダック(1)
- RICOH(リコー)(1)
- アルファ(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- ニチアス(1)
- ブランドをもっと見る
「2880-30」の検索結果

光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷【期間限定特価】 広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグセット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書寸法(mm)約126×59×63質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、電源リチウムイオン充電池 NP-FV5レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7有効画素数約846万画素ズーム(光学/デジタル)光学3倍ズーム光学3倍、デジタル3.3倍焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)画質4Kポート入出力:USB2.0 Type-Cカメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5Mビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサー1/2.8型 CMOS
光学5倍1600万画素デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32色ホワイト質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsポート入出力:USB2.0イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32色ブラック質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載出入力ポートUSB2.0静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥17,980税込¥19,7781個欠品中水深5mまで対応するIP68の防塵・防水性能を備えた、約2100万画素コンパクトデジタルカメラ。水に濡れることを心配せずに、海などで撮影を楽しむことができます。また、高さ1.5mの落下テストに耐える耐衝撃仕様。うっかり落としたり、ぶつけても安心です。公共工事の電子納品に適したCALSモードを搭載。自撮りに便利なリアカメラを採用。セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・ USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約112×67×34質量(g)約150(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオンバッテリー NP-60レンズ(フロント) f=4.69 mm F1.8 (リア) f=3.66 mm F2.2有効画素数(フロント) 約2100万画素 (リア) 約1300万画素ズームデジタル8倍焦点距離(mm)35mmフィルム換算:(フロント) 27 (リア) 27ライト種類内蔵ライト:LED外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売)、microSDXCメモリーカード(UHSスピードクラス1以上): 64~256GB(別売)耐衝撃性能高さ1.5mモードCALSモード:ありホワイトバランスオート、昼光、曇り、蛍光灯、電球撮影距離(m)(フロント) 0.18~∞ (リア) 0.5~1.2記録ファイル形式静止画:JPG 動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS露出補正±3.0EV (1EVステップ)動作温度(℃)0~+40ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200、6400シャッタースピード1/10 秒~1/2650秒静止画サイズ(フロント) 21M、18M、15M、12M、8M、5M、2M、1M、(リア)21M(補間)、18M(補間)、15M(補間)、12M、8M、5M、2M、1M動画サイズ(フロント)5120×2880(補間) 30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps (リア)5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps防水性IPX8(水深5m)ポート入出力ポート:USB Type-C手ブレ軽減機能電子式イメージセンサー(フロント) 1/2.4型CMOS (リア) 1/3.2型CMOS防塵機能IP6X