カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
    • 画像処理アクセサリ(6)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(49)
  • アートレイ(2)
  • 東芝テリー(7)
  • BUSICOM(ビジコム)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アイメックス(15)
  • unitech(1)
  • ミラック光学(7)
  • オプトエレクトロニクス(7)
  • コガネイ(104)
  • AMPHENOL(100)
  • マリンテック(40)
  • SMC(39)
  • エレコム(36)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(27)
  • UCC(上島珈琲)(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20)
  • (19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccd」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IRカットフィルター Kenko(ケンコートキナー)IRカットフィルターKenko(ケンコートキナー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)170タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)110タイプ同軸外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)質量(g)100タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
質量(g)100光学倍率2分解能(μm)3.05(550nm)被写界深度(mm)0.18仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)28対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)87.4絞り9.1マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)90タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.)質量(g)90タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)6.1(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.71画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)8.39(550nm)対応(画素数)5.0M被写界深度(mm)0.36画素サイズ(μm)3.6適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。
質量(g)170光学倍率2分解能(μm)3.05(550nm)被写界深度(mm)0.18仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)35対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)129.6絞り9.1マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明つき。
質量(g)100光学倍率1分解能(μm)6.1(550nm)被写界深度(mm)0.71仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)28対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)81.7絞り9.4マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)75適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)160タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170光学倍率0.5分解能(μm)8.39(550nm)被写界深度(mm)0.36仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプストレート外径(Φmm)35対応(画素数)5.0M鏡筒長(mm)129.1絞り6.3マウントCマウント画素サイズ(μm)3.6W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55
3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
質量(g)57焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ29.5×35.7鏡筒長(mm)28.57撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.4-F22画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-20~55画角32.38°(水平)光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1バックフォーカス(mm)11.46
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレーム関連資料寸法図
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
62,980税込69,278
1個
16日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレームタイプZ軸粗微動
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
51,980税込57,178
1個
16日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレーム関連資料寸法図
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレームタイプ粗微動
フレーム Kenko(ケンコートキナー)フレームKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
16日以内出荷
仕様三脚座付CCDカメラフレームタイプ粗微動・回転
ccdカメラ特集