カテゴリ
- 家電(353)
- メカニカル部品(194)
- 測定用品(101)
- 事務用品(88)
- パソコン/周辺機器(24)
- 防犯用品(17)
- 科学研究・開発用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- モノタロウ(15)
- 信越化学工業(81)
- 武蔵オイルシール工業(8)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- DAIKEN(旧:大建工業)(778)
- KEMET(2,212)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,257)
- MAZDA(マツダ)(1,119)
- ParkerTAIYO(884)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(960)
- スバル(1,548)
- トヨタ(1,527)
- ニッサン(629)
- ホンダ(51,612)
- ミツビシ(1,294)
- メディアカバーマーケット(1,344)
- 三菱ふそう(14,936)
- 日野自動車(1,325)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「ke」の検索結果

液晶保護フィルム DJI OSMO POCKET 3 用
Kenko(ケンコートキナー)¥889税込¥9781個当日出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター用>48×27.4
LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。 。2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態)長さ(m)フレキシブルチューブ:約1電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売)レンズf=1.62mm F2.8機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません)メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし総画素数30万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光)記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG液晶モニター2.0型 TFT動作温度(℃)0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中)チューブ径(Φmm)4出入力ポートUSB Type-C静止画サイズVGA:640×480(30万画素)動画サイズVGA:640×480(30fps)メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。撮影距離(mm)約20~100イメージセンサー1/9型 CMOS
液晶保護フィルム DJI OSMO POCKET 4/POCKET 3用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個6日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。寸法(幅W×高さH)(mm)〈液晶モニター〉48.0×27.4
液晶保護フィルム DJI KLPシリーズ
Kenko(ケンコートキナー)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。、真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。、さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。、また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。仕様●対応機種:DJI POCKET2、OSMOPOCKET●内容:液晶モニター用/2枚、レンズ用/1枚アズワン品番67-6440-17
液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個当日出荷クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷【期間限定特価】 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
ドライフレッシュ スティックタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(2本)ほか当日出荷大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。仕様白色不織布材質B型シリカゲル寸法(mm)30×130使用の目安約10Lのスペースに2本
カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き
Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。付属品収納ケース、スマホアダプター質量(g)1060全高(mm)1320最大パイプ径(mm)19縮長(mm)515アズワン品番64-9507-30搭載可能質量(kg)2
液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用
Kenko(ケンコートキナー)¥899税込¥9891個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。種別#207566寸法(mm)69.5×48.5
セレス 50倍ズーム双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。質量(g)300倍率10~50倍ズーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)271000m先の視野(m)58~21実視界(°)3.3~1.2
置いて使う卓上拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1箱(30枚)ほか当日出荷アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)主成分水、エタノール
500万画素8倍ズームデジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷【期間限定特価】 いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカスセット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約94×58×23質量(g)約101(付属品、充電池を含まず)形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI)電源リチウムイオン充電池 NP-6Lレンズf=3.54mm F2.0有効画素数約500万画素ズームデジタル8倍焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売)撮影距離(m)静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞液晶モニター2.4型 IPS入出力ポート:USB2.0静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fpsイメージセンサー1/4型 CMOS
防水・防塵デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷【期間限定特価】 防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)寸法(mm)105×33×68質量(g)135レンズf=3.37mm F2.2有効画素数静止画時:約800万画素メモリー内蔵:無しズームデジタル4倍防塵防水性能IPX8/IPX5焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFTセルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒ISO感度設定AUTO、100、200、400出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)イメージセンサー1/3.2型CMOS
カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。付属品収納ケース、スマホアダプター質量(g)1240全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22縮長(mm)560搭載可能質量(kg)2
光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷【期間限定特価】 広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグセット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書寸法(mm)約126×59×63質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、電源リチウムイオン充電池 NP-FV5レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7有効画素数約846万画素ズーム(光学/デジタル)光学3倍ズーム光学3倍、デジタル3.3倍焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)画質4Kポート入出力:USB2.0 Type-Cカメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5Mビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサー1/2.8型 CMOS
レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
7倍コンパクト双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。付属品ストラップ質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37倍率(倍)7視界4.6°最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)181000m先の視野(m)80.3
カメラフィクサー WH-31
Kenko(ケンコートキナー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)130質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.26塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用)取付ベース寸法(Φmm)120
ドライフレッシュ シートタイプ
Kenko(ケンコートキナー)¥239~税込¥263~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。材質B型シリカゲル表面黒色不織布裏面白色不織布
液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用
Kenko(ケンコートキナー)¥899税込¥9891個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(mm)60.7×47
防水カメラ用液晶保護フィルム ペンタックスWG-90 用
Kenko(ケンコートキナー)¥889税込¥9781個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)76.8×43.8
コンパクトDH双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)230レンズサイズ(mm)193×140×1
ウルトラビュー ズーム単眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高い光の透過で、明るい視界を確保。 倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102本体質量(g)74コーティングマルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)21
セレス 30倍ズーム双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。質量(g)265倍率10~30倍ズーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)56~28実視界(°)3.2~1.6
エコエアダスター(ノンフロンタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個(350mL)ほか当日出荷カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばすエアダスター。 DME高圧ガス(可燃性)を使用した、ノンフロンタイプで環境にやさしいエコタイプです。 扱いやすいスリムタイプの缶を採用。着脱可能なノズルで、装着時は細かな範囲に噴射、はずした時は広範囲に噴射できます。 安心の日本製。タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×235
アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。寸法(mm)【透明板】297×420質量(g)610外寸(mm)【額縁】319×442、【台紙】297×420内寸(mm)【額縁】283×406
写真立て ゴムの木 L・2L兼用
Kenko(ケンコートキナー)¥699税込¥7691個当日出荷樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。付属品吊りひもサイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用質量(g)300寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
カメラレンズクリーナー
Kenko(ケンコートキナー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。容量(mL)100
カメラフィクサー(伸縮式) WH-11
Kenko(ケンコートキナー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)310~470質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.4塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
アルミフレーム ESOA(エソア) A4サイズ
Kenko(ケンコートキナー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。スタンド付き寸法(mm)【透明板】210×297サイズA4質量(g)365外寸(mm)【額縁】232×319、【台紙】210×297内寸(mm)【額縁】196×283
木製額縁 NEWガーデン ブラウン
Kenko(ケンコートキナー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷優しい質感と色合いは柔らかな雰囲気を誘い、中の写真が自然と語り始めることでしょう。木の温かみとシャープさを兼ね備え、どんなインテリアにも馴染みます。色ブラウン
紛失防止ストラップ付レンズキャップ
Kenko(ケンコートキナー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
光学5倍1600万画素デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32色ホワイト質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsポート入出力:USB2.0イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
プレミアムシートルーペ A4サイズ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。寸法(mm)(レンズ)263×199サイズA4質量(g)47倍率(倍)2材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
...