カテゴリ

  • 家電(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(1)
  • Dynabook(12)
  • FIRSTCOM(13)
  • Gigastone(6)
  • i-PRO(9)
  • JVC(4)
  • MCO(12)
  • NEXTEC(24)
  • SanDisk(サンディスク)(8)
  • TEAC(4)
  • TRANSCEND(トランセンド)(6)
  • エレコム(11)
  • エンプレイス(7)
  • グリーンハウス(22)
  • サンワサプライ(6)
  • サンワダイレクト(7)
  • プラネックスコミュニケーションズ(5)
  • マルエヌ(6)
  • ライソン(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdhc 32gb」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷
    【期間限定特価】 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
    付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
  • 500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    500万画素8倍ズームデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    【期間限定特価】 いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカス
    セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約94×58×23質量(g)約101(付属品、充電池を含まず)形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI)電源リチウムイオン充電池 NP-6Lレンズf=3.54mm F2.0有効画素数約500万画素ズームデジタル8倍焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売)撮影距離(m)静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞液晶モニター2.4型 IPS入出力ポート:USB2.0静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fpsイメージセンサー1/4型 CMOS
  • 防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    防水・防塵デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    【期間限定特価】 防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
    付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)寸法(mm)105×33×68質量(g)135レンズf=3.37mm F2.2有効画素数静止画時:約800万画素メモリー内蔵:無しズームデジタル4倍防塵防水性能IPX8/IPX5焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFTセルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒ISO感度設定AUTO、100、200、400出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)イメージセンサー1/3.2型CMOS
  • 光学5倍1600万画素デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    光学5倍1600万画素デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
    仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32色ホワイト質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsポート入出力:USB2.0イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
  • デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
    セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32色ブラック質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載出入力ポートUSB2.0静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
  • LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。 。2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。
    セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態)長さ(m)フレキシブルチューブ:約1電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売)レンズf=1.62mm F2.8機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません)メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし総画素数30万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光)記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG液晶モニター2.0型 TFT動作温度(℃)0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中)チューブ径(Φmm)4出入力ポートUSB Type-C静止画サイズVGA:640×480(30万画素)動画サイズVGA:640×480(30fps)メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。撮影距離(mm)約20~100イメージセンサー1/9型 CMOS
  • クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス) Kenko(ケンコートキナー)

    クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス)

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    14日以内出荷
    クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみも録れます。メモリーカードはmicroSDHC(別売)を使用。付属のUSB接続ケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。インテリアとしてお部屋に置くだけでもおしゃれでギフトにもおすすめです。
    セット内容カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)約36形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(WAV)レンズf=3.43mm F2.8メモリー無し外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)内蔵電池リチウムイオン充電池撮影距離(m)標準約0.5~∞画素数500万画素(補間)アズワン品番64-8295-11出入力ポートUSB2.0焦点距離41mm相当(35mm換算)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×39×60
  • 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    水深5mまで対応するIP68の防塵・防水性能を備えた、約2100万画素コンパクトデジタルカメラ。水に濡れることを心配せずに、海などで撮影を楽しむことができます。また、高さ1.5mの落下テストに耐える耐衝撃仕様。うっかり落としたり、ぶつけても安心です。公共工事の電子納品に適したCALSモードを搭載。自撮りに便利なリアカメラを採用。
    セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・ USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約112×67×34質量(g)約150(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオンバッテリー NP-60レンズ(フロント) f=4.69 mm F1.8 (リア) f=3.66 mm F2.2有効画素数(フロント) 約2100万画素 (リア) 約1300万画素ズームデジタル8倍焦点距離(mm)35mmフィルム換算:(フロント) 27 (リア) 27ライト種類内蔵ライト:LED外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売)、microSDXCメモリーカード(UHSスピードクラス1以上): 64~256GB(別売)耐衝撃性能高さ1.5mモードCALSモード:ありホワイトバランスオート、昼光、曇り、蛍光灯、電球撮影距離(m)(フロント) 0.18~∞ (リア) 0.5~1.2記録ファイル形式静止画:JPG 動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS露出補正±3.0EV (1EVステップ)動作温度(℃)0~+40ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200、6400シャッタースピード1/10 秒~1/2650秒静止画サイズ(フロント) 21M、18M、15M、12M、8M、5M、2M、1M、(リア)21M(補間)、18M(補間)、15M(補間)、12M、8M、5M、2M、1M動画サイズ(フロント)5120×2880(補間) 30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps (リア)5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps防水性IPX8(水深5m)ポート入出力ポート:USB Type-C手ブレ軽減機能電子式イメージセンサー(フロント) 1/2.4型CMOS (リア) 1/3.2型CMOS防塵機能IP6X
  • 液晶モニター付き トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    液晶モニター付き トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「Pieni(ピエニ)」シリーズに液晶モニター付きモデルが登場。液晶モニター付きなので、写る範囲を確認しながら撮影できます。ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです
    仕様●ファイル形式:静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)、音声:MP3●入出力ポート:Type-C●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●撮影距離:標準:約0.3m ~ ∞質量(g)約23(microSDカード、付属品除く)電源内蔵リチウムイオン充電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×36×19レンズf=3.2mm F2.8有効画素数122万画素外部メモリーmicroSDカード(128MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)液晶モニター0.96型TFT液晶静止画サイズ1280×960動画サイズ1280×720(30fps)イメージセンサー1/9型 CMOS
  • 巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ レトロデジ90 Kenko(ケンコートキナー)

    巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ レトロデジ90

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル式巻き上げカメラのように、ダイヤルを回してシャッターを切るデジタルカメラです。平成レトロな写りを懐かしいアナログ操作とともにお楽しみいただけます。写真だけでなく動画も撮ることができます。
    セット内容カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)約81(付属品含まず)電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×56×32レンズ1.8mm F2.8有効画素数32万画素インターフェース【入出力】USB Type-C焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】42.3外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス2~10):4~32GB(別売)ホワイトバランスオート撮影距離(m)約0.5~∞記録ファイル形式静止画::JPEG、動画::MJPEG(AVI)ISO感度設定100画素数【補間】122万画素シャッタースピード1/100秒静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(30fps)イメージセンサー1/10型 CMOS