スマートフォン用クリップレンズ マクロKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
被写体に近づいて撮影することで大きく写し、肉眼では捉えきれない細部を表現できるマクロレンズです。ピントが非常に浅いので、マニュアルフォーカスモードで被写体との位置を調整しながら撮影することをオススメします。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ37×18.5質量(g)27コーティングマルチコート焦点距離(mm)77(13ディオプター)(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)レンズ構成3群4枚画角35°