カテゴリ

  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(1)
  • NEC(14)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • MCO(11)
  • TEAC(9)
  • グリーンハウス(8)
  • TRANSCEND(トランセンド)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • Vivotek(6)
  • セルスター(5)
  • NAGAOKA(5)
  • タカコム(5)
  • エレコム(4)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • オーム電機(2)
  • 東芝(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdhc 4gb」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5インチ液晶フィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー)

    5インチ液晶フィルムスキャナー

    Kenko(ケンコートキナー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)を1台のスキャナーでデータ化できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます。液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしても使えます。フィルムをデータ化してパソコンに保存しておけば、いつでも気軽に見ることができます。データ化すれば、ご家庭のプリンターで印刷したり、WEB上にアップしてたくさんの方に見てもらうことができます。
    付属品マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、ブロワ―、手袋、取扱説明書質量(g)約300(付属品を含まず)形式画像:JPEG電源USB充電器、USBバスパワー範囲(mm)スキャンエリア:35(約23×35)、110(約11.5×15.5)、126(約25.5×25.5)対応フィルム:35mm (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)有効画素数1240万画素(35mmフィルム)光源白色LEDバックライト×3個メモリー内蔵:ユーザー使用領域はありません解像度スキャン:3100dpi焦点距離(mm)f=4.08液晶モニター5インチ IPS (854×480ピクセル)露出補正9段階対応メモリーカードSDHCメモリーカード :4GB~32GB(別売)出入力ポートUSB 2.0寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約136×136×94イメージセンサー1300万画素 1/3.06型 CMOS
  • LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。 。2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。
    セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態)長さ(m)フレキシブルチューブ:約1電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売)レンズf=1.62mm F2.8機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません)メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし総画素数30万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光)記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG液晶モニター2.0型 TFT動作温度(℃)0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中)チューブ径(Φmm)4出入力ポートUSB Type-C静止画サイズVGA:640×480(30万画素)動画サイズVGA:640×480(30fps)メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。撮影距離(mm)約20~100イメージセンサー1/9型 CMOS
  • トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
    付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
  • サンリオ トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    サンリオ トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
    付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
  • サンリオ トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    サンリオ トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
    付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)マイメロディ質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、macro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJOEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
  • 8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
    付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書寸法(mm)約76×77×23質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=1.8mm F2.8有効画素数122万画素メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)撮影距離(m)約0.3~∞入出力ポート:USB Type-Cポート静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(12fps)イメージセンサー1/9型 CMOS
  • トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    「PieniⅡ」はクラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。
    その他●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●入出力ポート:USB 2.0セット内容カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)、取扱説明書質量(g)18(microSDカード、付属品除く)電源内蔵リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×36×18レンズf=3.2mm F2.8有効画素数131万画素総画素数131万画素外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)撮影距離(m)標準 : 0.3~∞記録ファイル形式静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI) 音声:MP3静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー1/10型 CMOS
  • クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス) Kenko(ケンコートキナー)

    クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス)

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,798税込6,378
    1個
    14日以内出荷
    クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみも録れます。メモリーカードはmicroSDHC(別売)を使用。付属のUSB接続ケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。インテリアとしてお部屋に置くだけでもおしゃれでギフトにもおすすめです。
    セット内容カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)約36形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(WAV)レンズf=3.43mm F2.8メモリー無し外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)内蔵電池リチウムイオン充電池撮影距離(m)標準約0.5~∞画素数500万画素(補間)アズワン品番64-8295-11出入力ポートUSB2.0焦点距離41mm相当(35mm換算)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×39×60
  • COMBOフィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー)

    COMBOフィルムスキャナー

    Kenko(ケンコートキナー)
    31,980税込35,178
    1個
    43日以内出荷
    付属のホルダーを使用して、35mmのフィルム(カラーネガ、カラーリバーサル、白黒ネガフィルム)をスキャンできます。マウントされたリバーサルフィルム用のホルダーも付属します。別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応。L判又はKGサイズの写真もスキャンできます。底面のホルダーに写真をセットして、簡単にスキャンできます。アルバムや雑誌の上にスキャナー本体をのせて、スキャンすることもできます。アルバムから写真を取り出したり、雑誌を切り取る必要が無く便利です。パソコンを使わずに簡単操作で直接SDHCカード(別売)に保存できます。USB充電器とリチウムイオン充電池の2電源対応。コンセントから電源を取れない場所へ持ち運んで使えます。付属のHDMIケーブルでテレビにつなげれば、テレビ画面で鑑賞できます。お気に入りの作品を大画面で鑑賞したり、懐かしい写真をみんなで楽しむことができます。
    付属品USB充電器、リチウムイオン充電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ適合【フィルム】35mm(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、【写真サイズ】4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ質量(g)1075電源USB充電器、リチウムイオン充電池(3.7V 1050mAh)センサーCMOS有効画素数1240万画素(35mmフィルムスキャン時)光源フィルム:白色LEDバックライト×1 フォト:白色LED×2列メモリーユーザー使用領域はありません本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×162×182原稿サイズL版解像度(スキャン)フィルム:約3200dpi、写真:約700dpi記録ファイル形式(画像)JPEG液晶モニター5インチ IPS(854×480ピクセル)対応メモリーカードSDHCメモリーカード:4GB~32GB出入力ポートUSB 2.0、HDMI出力焦点距離f=5.2mmイメージセンサー1500万画素 1/2.3型 CMOS
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
"sdhc 4gb" Kenko(ケンコートキナー) 【通販モノタロウ】