絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
726件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラナイトベースススタンド テクロック

    グラナイトベースススタンド

    テクロック
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
    ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップライトスタンド テクロック

    アップライトスタンド

    テクロック
    69,980税込76,978
    1個
    32日以内出荷
    ・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
    トラスコ品番816-7829質量(kg)3.9タイプ平行バネ式精密微動装置付有効移動範囲(mm)0~120試料台サイズ(mm)Φ60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームスライド式キャリパゲージ テクロック

    アームスライド式キャリパゲージ

    テクロック
    239,800税込263,780
    1個
    62日以内出荷
    ●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。
    質量(g)380測定力(N)7~9アーム長さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1回転未満精密ダイヤルゲージ テクロック

    1回転未満精密ダイヤルゲージ

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個ほか
    翌々日出荷から21日以内出荷
    質量(g)175測定範囲(mm)0.16(フリーストローク=3.5)目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)3指示誤差±5隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5
  • 1回転未満ダイヤルゲージ テクロック

    1回転未満ダイヤルゲージ

    テクロック
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)150タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル寸法H(mm)18.5寸法A(mm)48寸法D(Φmm)52測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.8寸法B(mm)65寸法G(mm)19測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55
  • シリンダゲージ テクロック

    シリンダゲージ

    テクロック
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    98,980税込108,878
    1台
    5日以内出荷
    測定力(N)2以下アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • ゴム・プラスチックデュロメータ テクロック

    ゴム・プラスチックデュロメータ

    テクロック
    76,980税込84,678
    1個
    32日以内出荷から45日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュプルテンションゲージ テクロック

    プッシュプルテンションゲージ

    テクロック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサテスタ テクロック

    センサテスタ

    テクロック
    369,800税込406,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース テクロック

    マグネットベース

    テクロック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
  • リフトレバーセット テクロック

    リフトレバーセット

    テクロック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    リフトレバーを取り付けることで、スピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンド等に取り付けて使用する場合に便利です。
    適合KM-121、KM-121D、KM-131、KM-132D、KM-92、KM-93、DM-220、DM-221、DM-223、DM223P、DM-224、DM-224P、DM-230、DM-233、DM-234セット内容トップポイント・リフトレバー・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ロングストロークダイヤルゲージです。ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)111質量(g)110タイプストローク20mmの標準タイプ測定範囲(mm)20寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52測定力(N)2.2以下寸法E(mm)18寸法B(mm)75寸法I(mm)7.8寸法J(mm)29.5戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55寸法i(mm)7.8繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
  • JISK6400準拠 定圧厚さ測定器 テクロック

    JISK6400準拠 定圧厚さ測定器

    テクロック
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
    測定範囲(mm)12
  • 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ測定範囲(mm)50目量(mm)0.05測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)15指示誤差[1回転](μm)50指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)20裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)30
  • 角ネジアーム移動式グラナイトスタンド テクロック

    角ネジアーム移動式グラナイトスタンド

    テクロック
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    有効移動範囲(mm)53~250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型 グラナイトスタンド テクロック

    標準型 グラナイトスタンド

    テクロック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型トラスコ品番796-0140質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ テクロック

    0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
    全長(mm)78.5質量(g)72タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル測定範囲(mm)10寸法H(mm)5目量(mm)0.1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)15指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)50測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)20
  • 0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック

    0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    全長(mm)106.5質量(g)175寸法H(mm)18目量(mm)0.001寸法A(mm)44.5寸法D(Φmm)52.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)15寸法B(mm)62寸法G(mm)16戻り誤差(μm)2指示誤差[全測定範囲](μm)5測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)56裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)0.5指示誤差[1/10回転](μm)2
  • 0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ

    テクロック
    7,298税込8,028
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
    仕様目量0.01mmの一回転未満モデル全長(mm)113質量(g)145測定範囲(mm)1(4.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下外枠径(mm)Φ55戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±10繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック

    バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差) 隣接誤差(μm)。(指示誤差) 1/2回転(μm)。(指示誤差) 1回転(μm)。(指示誤差) 2回転(μm)。(指示誤差) 全測定範囲(μm)
    質量(g)80タイプステム取付タイプ測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • 0.001mm 一体型デジタルインジケータ テクロック

    0.001mm 一体型デジタルインジケータ

    テクロック
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    0.001mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ
    測定範囲(mm)12.7
  • 標準型 マイクロホールテスト テクロック

    標準型 マイクロホールテスト

    テクロック(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)100押棒(本)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト テクロック

    0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
    全長(mm)97.4質量(g)70測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下裏ぶた仕様平裏ぶた
  • 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ
    全長(mm)211.5質量(g)295測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
  • 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ読み取り易い、広い目盛幅測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック
    9,398税込10,338
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様中二針タイプ目量(mm)0.05戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS6301準拠 デュロメータ テクロック

    JIS6301準拠 デュロメータ

    テクロック
    66,980税込73,678
    1個
    29日以内出荷
    旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
    用途硬質ゴム質量(g)180タイプ旧JIS A形押針形状(mm)直径5.08 半球形スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf)押針高さ2.54基準規格JISK 6301 スプリング式A形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートサイズ シリンダゲージ テクロック

    ショートサイズ シリンダゲージ

    テクロック
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
  • MT-N用押棒(2.3-3.2) テクロック

    MT-N用押棒(2.3-3.2)

    テクロック
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    適合機種MT-N
  • MT-N用押棒(1.7-2.4) テクロック

    MT-N用押棒(1.7-2.4)

    テクロック
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    適合機種MT-N
  • レバーテスト用Φ1.0測定子 テクロック

    レバーテスト用Φ1.0測定子

    テクロック
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    適合機種レバーテスト用
  • MT-N用押棒(6.0-10.0) テクロック

    MT-N用押棒(6.0-10.0)

    テクロック
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    適合機種MT-N
  • MT-N用押棒(4.2-6.2) テクロック

    MT-N用押棒(4.2-6.2)

    テクロック
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    適合機種MT-N
  • MT-N用押棒(3.8-4.3) テクロック

    MT-N用押棒(3.8-4.3)

    テクロック
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    適合機種MT-N
  • MT-N用押棒(2.7-4.3) テクロック

    MT-N用押棒(2.7-4.3)

    テクロック
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    適合機種MT-N
  • ZS-703 JOINT LT-315PS用ジョイント部付標準測定子 テクロック

    ZS-703 JOINT LT-315PS用ジョイント部付標準測定子

    テクロック
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    適合機種LT-315PS
  • ZS-799 LT-354用標準測定子 テクロック

    ZS-799 LT-354用標準測定子

    テクロック
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    適合機種LT-354
  • TM34、TM35系標準測定子 テクロック

    TM34、TM35系標準測定子

    テクロック
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    適合機種TM34/TM35シリーズ