テクロック15日以内出荷
・BluetoothでPC・スマホ・タブレットにダイレクト接続、ワンプッシュでデータ送信。ハンディタイプで測定時に手を放さずに片手で測定可能。・SmartMeasure(R) Liteと連携することで、硬度のピーク値や経時変化をリアルタイムモニタリング。より高度な測定とデータ管理をサポート。・JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240に準拠。・選べる加圧面(角ベース/丸ベース)とカラー(ブルーグレー/シャンパンゴールド)。
質量(g)320表示【硬さ】最小0.1準拠規格JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5許容差【硬さ】±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)