Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ
・BluetoothでPC・スマホ・タブレットにダイレクト接続、ワンプッシュでデータ送信。ハンディタイプで測定時に手を放さずに片手で測定可能。
・SmartMeasure(R) Liteと連携することで、硬度のピーク値や経時変化をリアルタイムモニタリング。より高度な測定とデータ管理をサポート。
・JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240に準拠。
・選べる加圧面(角ベース/丸ベース)とカラー(ブルーグレー/シャンパンゴールド)。
- 質量(g)
- 320
- 表示
- 【硬さ】最小0.1
- 準拠規格
- JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240
- 押針高さ(mm)
- 2.5
- 許容差
- 【硬さ】±0.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 内蔵(標準搭載)
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
タイプ
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ
























