カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 測定関連サービス(4)
絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(357)
  • SMC(87)
  • NACHI(不二越)(6)
  • プリンストン(5)
  • バートル(4)
  • SIGLENT(3)
  • ジーベック(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 日野自動車(2)
  • KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD](2)
  • カーシーカシマ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • イマダ(1)
  • カンペハピオ(1)
  • グーリング(1)
  • セキセイ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • TPT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gsd 7」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)

    テクロック
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    国内外の様々な規格に対応したデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。
    用途硬質ゴム(高硬さ用)セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm、スタンド取付兼用型適合規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1、30°円錐形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)

    テクロック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
  • デジタルデュロメータ テクロック

    デジタルデュロメータ

    テクロック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
    用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックトラスコ品番795-5529質量(g)500タイプA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)

    テクロック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1・30度円すい形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)

    テクロック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    3日以内出荷
    スタンド取付兼用・加圧面Φ18mmデュロメータ。測定スタンドに取り付けるタイプA及びタイプDデュロメータの加圧面直径がJISやISO規格で18mmと規定されました。中心となるGSD-719K-R(タイプA)は旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。基本的には、反発力が弱いと低い値(やわらかい)、反発力が強いと高い値(かたい)により、タイプを分けています。一般ゴム・エラストマー・軟質プラスチックに適しています。エラストマーの硬さ測定に有効。ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
    用途一般ゴム(中硬さ用)仕様●スプリング荷重値 0度-100度:550-8050mN(56.1-821.1gf)●押針形状:先端直径0.79mm、35°円すい台形セット内容本体、収納ケース、取扱説明書型式GSD-719K-R質量(g)320タイプタイプAΦ18mm、スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5サービス分類レンタル
  • デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計) テクロック

    デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)

    テクロック
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷から45日以内出荷
    JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
    押針高さ(mm)2.5
  • デジタルゴム硬度計 テクロック

    デジタルゴム硬度計

    テクロック
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    30日以内出荷から50日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-750K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-750K

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 7215準拠 デジタル GSD-701K テクロック

    デュロメータ JIS K 7215準拠 デジタル GSD-701K

    テクロック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-753K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-753K

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-752K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-752K

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-744K テクロック

    テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-744K

    テクロック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K

    テクロック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    40日以内出荷
  • テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-743K テクロック

    テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-743K

    テクロック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-754K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-754K

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6301準拠 デジタル GSD-706K テクロック

    デュロメータ JIS K 6301準拠 デジタル GSD-706K

    テクロック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-751K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-751K

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-H テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-H

    テクロック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-H テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-H

    テクロック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-R テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-R

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-L テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-L

    テクロック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-L テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-L

    テクロック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    40日以内出荷