カテゴリ
- 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- プリンストン(5)
- バートル(4)
- SIGLENT(3)
- ジーベック(2)
- 三菱マテリアル(2)
- KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD](2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イマダ(1)
- カンペハピオ(1)
- グーリング(1)
- セキセイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ナベヤ(1)
- TKG(1)
- 友屋(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 千吉(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gsd 7」の検索結果
特価

デジタルデュロメータ
テクロック¥149,800税込¥164,7801個当日出荷ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックトラスコ品番795-5529質量(g)500タイプA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)
テクロック¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷から45日以内出荷JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。押針高さ(mm)2.5
デジタルゴム硬度計
テクロック¥149,800~税込¥164,780~1台ほか30日以内出荷から50日以内出荷ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します