カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • BAGSTER (バグスター)(13)
  • ラインアイ(8)
  • ESTERA(6)
  • NOK(5)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • Scorpion (スコーピオン)(4)
  • アズワン(2)
  • 河村電器産業(2)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
  • VISHAY(2)
  • ジェックス(2)
  • 渡辺製作所[住設機器](2)
  • 大塔テック(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • アラム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-65」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から47日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9最大移動速度(m/sec)1.7サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/sデータ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits動作温度(℃)5~40保存温度(℃)-10~60EMC規格EN61326-1保護等級IP54電池CR2032周波数帯域(GHz)2.4変調方式GFSK最大出力Class3(1mW)到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
ug-65特集