カテゴリ

  • 測定用品(790)
    • ダイヤルゲージ(607)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(44)
    • 硬度計(56)
    • 厚さ計(7)
    • テンションゲージ(4)
    • マイクロメーター(48)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 測定関連サービス(4)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • omron(オムロン)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • SIEMENS(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(1)
最小読取値(mm)
  • 0(1)
  • 0.0005(4)
  • 0.001(32)
  • 0.002(3)
  • 0.005(4)
  • 0.01(62)
  • 0.05(2)
  • 0.1(15)
最大測定長(mm)
  • 1未満(12)
  • 1~10未満(27)
  • 10~20未満(42)
  • 20~50未満(36)
  • 50~100未満(19)
  • 100~200未満(13)
  • 200~500未満(6)
測定力(N)
  • 0.15(4)
  • 0.2(3)
  • 0.4(7)
  • 0.8(3)
  • 0.9(9)
  • 1(5)
  • 1.15(3)
  • 1.2(7)
  • 1.3(5)
  • 1.4(12)
  • 1.5(17)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.2(10)
  • 2.5(10)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 5(9)
  • 29(2)
校正証明書
  • -(53)
  • 付き(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(134)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • レンタル(4)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teclock」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードル測定子 テクロックニードル測定子テクロック(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください)材質SK4全長(mm)22.3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル測定範囲(mm)10
小形ダイヤルゲージ テクロック小形ダイヤルゲージテクロック
7,198税込7,918
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
目量(mm)0.01寸法H(mm)5寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
普及型デジタルデプスゲージ テクロック普及型デジタルデプスゲージテクロック
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
レバーテスト テクロックレバーテストテクロック
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
定圧厚さ測定器(スタンドタイプ) テクロック定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)テクロック
99,980税込109,978
1台ほか
11日以内出荷から60日以内出荷
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
ダイヤル デプスゲージ テクロックダイヤル デプスゲージテクロック(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
デジタルシックネスゲージ テクロックデジタルシックネスゲージテクロック
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージテクロック(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
目量(mm)0.01仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
標準型 グラナイトスタンド テクロック標準型 グラナイトスタンドテクロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240トラスコ品番796-0140ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
マイクロホールテスト テクロックマイクロホールテストテクロック
199,800税込219,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
指示誤差8μm繰返し精密度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
普及型デジタルシックネスゲージ テクロック普及型デジタルシックネスゲージテクロック
23,980税込26,378特価
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)12最小表示(mm)0.01材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
標準型デジタル デプスゲージ テクロック標準型デジタル デプスゲージテクロック
29,900税込32,890特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージテクロック
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ読み取り易い、広い目盛幅外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
アップライトスタンド テクロックアップライトスタンドテクロック
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型研削鋳物測定台質量(kg)3.4有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175トラスコ品番219-6221タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
レバーテスト用測定子 テクロックレバーテスト用測定子テクロック(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ テクロック0.1mm目盛 ダイヤルゲージテクロック(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
目量(mm)0.1仕様ショックプルーフ外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
デュロメータ検査用 ゴム 基準片 テクロックデュロメータ検査用 ゴム 基準片テクロック
7,198税込7,918
1台
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージテクロック(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
超硬平型測定子0.5X12 テクロック超硬平型測定子0.5X12テクロック
9,398税込10,338
1個
当日出荷
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠テクロック(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
測定子 テクロック測定子テクロック
849税込934
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージテクロック
61,980税込68,178特価
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロックダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式テクロック
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56タイプ置針式戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロックダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)テクロック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
Bluetoothデジタルノギス テクロックBluetoothデジタルノギステクロック
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm)0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
プッシュプルテンションゲージ テクロックプッシュプルテンションゲージテクロック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。指示精度±1目盛
0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージテクロック
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.6以下全長(mm)78.5質量(g)75タイプ小形長ストロークの中二針タイプ寸法H(mm)5寸法A(mm)32.5寸法F(mm)16.5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)20測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)9
手動式デュロメータスタンド テクロック手動式デュロメータスタンドテクロック
89,980税込98,978
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
レバーテスト テクロックレバーテストテクロック
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50寸法H(mm)7目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
ニードル測定子 テクロックニードル測定子テクロック
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示 テクロックダイヤルテンションゲージ ニュートン表示テクロック
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
質量(g)54タイプ標準型戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠テクロック
55,980税込61,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
標準型デジタルデプスゲージ テクロック標準型デジタルデプスゲージテクロック
55,980税込61,578
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
角ネジアーム移動式グラナイトスタンド テクロック角ネジアーム移動式グラナイトスタンドテクロック
77,980税込85,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
有効移動範囲(mm)53~250RoHS指令(10物質対応)対応
標準型 グラナイトベーススタンド テクロック標準型 グラナイトベーススタンドテクロック
39,980税込43,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
...