カテゴリ
- 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(8)
- 栃木屋(105)
- エレコム(60)
- イシハシ精工(47)
- TRUSCO(47)
- M5Stack(27)
- STMicro(21)
- SMC(18)
- ミルウォーキーツール(18)
- PANDUIT(パンドウイット)(15)
- ハスクバーナ(15)
- アゼアス(14)
- オーム電機(14)
- 3M(スリーエム)(14)
- RotopaX(ロトパックス)(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ワルター(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tm3」の検索結果

小形ダイヤルゲージ
テクロック¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルゲージ(耳金なし)
テクロック¥7,398~税込¥8,138~1台ほか当日出荷から21日以内出荷質量(g)60測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
小型ダイヤルゲージ
テクロック¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から21日以内出荷小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ
テクロック¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。全長(mm)78.5質量(g)72タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル測定範囲(mm)10寸法H(mm)5目量(mm)0.1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)15指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)50測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)20
0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。全長(mm)78.5質量(g)75タイプ小形長ストロークの中二針タイプ測定範囲(mm)10寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)32.5寸法F(mm)16.5寸法D(Φmm)36.5測定力(N)1.6以下寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)20測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)9
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ
テクロック¥7,898~税込¥8,688~1個11日以内出荷から91日以内出荷外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。用途ワークの位置決め、比較測定に利用。治工具、専用機への取付など広範囲に使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)1.3以下目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8径(mm)(文字盤)39
ダイヤルゲージ(耳金なし
テクロック¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷から31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります