曜日別特売

ダイヤルゲージ(耳金なし

ダイヤルゲージ(耳金なし - テクロックダイヤルゲージ(耳金なし - テクロックダイヤルゲージ(耳金なし - テクロックダイヤルゲージ(耳金なし - テクロック

寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです
ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります
実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
測定子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TM-5210F 8277137182771371TM-5210F0.08(3.5)(フリーストローク)0.00051.5以下2.5部品コードNo.:(標準)ZS-017
¥16,460
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
TM-37F 8277138082771380TM-37F3.50.011.2以下6部品コードNo.:(標準)ZS-017
¥14,040
¥12,980
¥14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
KM-93F 8277146882771468KM-93F200.12.5以下-部品コードNo.:(標準)ZS-017
¥20,090
¥18,980
¥20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
KM-121PWF 8277147782771477KM-121PWF200.012.2以下7部品コードNo.:(標準)ZS-028
¥14,650
¥13,980
¥15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする