カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- テクロック
- WADAI(6)
- サンワダイレクト(1,899)
- タケカワダイヤツール(20)
- イトーキ(15)
- TRUSCO(11)
- 内田洋行(7)
- ナイキ(5)
- アール・エフ・ヤマカワ(5)
- SK(新潟精機)(4)
- パール金属(4)
- P・O・Pプロダクツ(4)
- ロゴヴィスタ(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- コクヨ(3)
- テスコム(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ニシキ工業(3)
- LION (ライオン事務器)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wadai」の検索結果

内側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から21日以内出荷円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から32日以内出荷測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
内側ダイヤルキャリパーゲージ
テクロック¥119,800税込¥131,7801個10日以内出荷アームの開閉レバーにより測定アームを閉じ、ワーク溝に差し込んで内径測定します。仕様●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):2.5~12.5●可動範囲(mm):2.3~12.8●指示精度(μm):15●繰り返し精密度(μm):5●測定力(N):0.8~1.2●保護等級:IP65相当アズワン品番65-3587-16