絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SIRIUS

SIRIUSのページです。SIRIUSは、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチキット SIRIUSスイッチキットSIRIUS(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
SIRIUS製の汎用スイッチキットです。
キット内容スイッチ/配線/リレー
LED DRIVINGLAMP SET ブラック SINS-3746KB SIRIUSLED DRIVINGLAMP SET ブラック SINS-3746KBSIRIUS
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:シリウスメーカー品番:SINS-3746KB販売備考:ユニバーサルタイプ LEDドライビングランプ2個とスイッチキットのセット品です。Φ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。. スイッチに防水機能はございません。タイプ:LED色[カラー]:ブラックサイズ:Φ67加工[有/無]:無仕様:IP67相当内容量[数量]:2個キット内容:フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2付属品:スイッチキット/取付クランプ2種類x2消費電力/明るさ[ワット]:1灯あたり 11電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン照射光色:白スイッチ[有/無]:有幅:87.2高さ:88.7奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類特記事項:スイッチに防水機能はございません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。
付属品スイッチキット/取付クランプ2種類x2適合ユニバーサルセット内容フォグランプ本体 2個 / スイッチキット 1個 / 取付けクランプ 2種類×2ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)1灯あたり 11加工保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LED
LED FOG LAMP ブラック        NS-2423B SIRIUSLED FOG LAMP ブラック NS-2423BSIRIUS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:シリウスメーカー品番:NS-2423B販売備考:LEDフォグランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約190LM。タイプ:LED色[カラー]:ブラックサイズ:Φ70加工[有/無]:無仕様:IP67相当内容量[数量]:1個キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類付属品:取付クランプ2種類消費電力/明るさ[ワット]:8電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン照射光色:白幅:87.2高さ:88.7奥行(引き):90(取付クランプを含まず)備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。
付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類ブラックサイズΦ70電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)8加工保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約190電球の種類LED
LED DRIVING LAMP ブラック    NS-3746B SIRIUSLED DRIVING LAMP ブラック NS-3746BSIRIUS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:シリウスメーカー品番:NS-3746B販売備考:LEDドライビングランプ1個とΦ39(25-39mm)とΦ54(39-54mm)の取付クランプ付。ルーメン値 約220LM。.スイッチは別売りです。タイプ:LED色[カラー]:ブラックサイズ:Φ67加工[有/無]:無仕様:IP67相当内容量[数量]:1個キット内容:LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類付属品:取付クランプ2種類消費電力/明るさ[ワット]:11電圧[ボルト]:12V/24Vバッテリー対応色温度[ケルビン]:5700-6000ケルビン照射光色:白幅:87.2高さ:88.7奥行(引き):80.5(取付クランプ含まず)備考:取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)の2種類特記事項:スイッチは付属していません。使用上の注意:保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ・ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。・ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。・左右水平になること。・独立したスイッチを有すること。
付属品取付クランプ2種類適合ユニバーサルセット内容LEDフォグランプ本体 1個 / 取付けクランプ 2種類ブラックサイズΦ67電圧(V)12/24バッテリー対応消費電力(W)11加工保護等級IP67相当色温度(K)5700~6000明るさ(Lm)約220電球の種類LED
防振スコープ シリウス14 SIRIUS防振スコープ シリウス14SIRIUS
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。
用途上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。仕様プリズム:Bak-4電源単三アルカリ乾電池1本望遠鏡:倍率14倍視界見かけ:56.5°最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30ねじ穴三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能)電池寿命約12時間(センサー駆動時)関連資料カタログ資料(0.47MB)防水性IPX4 雨天使用可能ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.4(FOV)
LEDフォグランプキット SIRIUSLEDフォグランプキットSIRIUS(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)消費電力(W)8×2対応12V/24Vバッテリー対応キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2サイズ(Φmm)70