テザックのロゴ

テザック

株式会社テザックはベルトスリングやラッシングベルトといった物流省力化に役立つ製品を扱うメーカーです。ベルトスリングは工場や工事現場、ラッシングベルトはトラックの荷締めや梱包の固縛等幅広い分野で使用して頂いております。これからの物流分野、産業資材分野において、より一層、安全でお客様に満足して頂ける新商品を開発してまいります。

会社情報
会社名株式会社テザック
設立1943/09/04
所在地〒550-0013 大阪市西区新町1丁目4番24号大阪四ツ橋新町ビルディング7F
85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補強パッド(マジックテープ脱着タイプ) テザック

    補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)

    テザック(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチモッコ(PP 1トン用) テザック

    マルチモッコ(PP 1トン用)

    テザック(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
    トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3色ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • 保護スリーブ テザック

    保護スリーブ

    テザック(9件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
    用途ラッシングベルト用標準長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック

    ラッシングベルト ラチェットバックル式

    テザック(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
  • TSファイバー プラスタ テザック

    TSファイバー プラスタ

    テザック(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1パック(40g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
    用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材)材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品

    テザック(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
    用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • ラッシングベルト テザック

    ラッシングベルト

    テザック(16件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。収納・持ち運びに便利なビニールパック入り。生産物賠償責任保険付。
    用途トラック輸送の荷崩れ防止に。材質ポリエステル破断荷重(kN)30使用荷重(kN)7.5
  • ラッシングベルト テザック

    ラッシングベルト

    テザック(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。生産物賠償責任保険付。
    用途トラック輸送の荷崩れ防止に。材質ポリエステル破断荷重(kN)15使用荷重(kN)3.75
  • ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック

    ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス

    テザック
    ¥979~税込¥1,077~
    1本ほか
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
  • ラッシングベルト カムバックル式 テザック

    ラッシングベルト カムバックル式

    テザック
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープタイオフ テザック

    ロープタイオフ

    テザック(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
    ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
  • ベルト荷締機用交換ベルト テザック

    ベルト荷締機用交換ベルト

    テザック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    適合ラッシングベルト ラチェットバックル式 R30
  • ベルト荷締機用交換ベルト テザック

    ベルト荷締機用交換ベルト

    テザック(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    適合ラッシングベルト ラチェットバックル式 R30
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ

    テザック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
    用途輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
  • 親綱保護カバー テザック

    親綱保護カバー

    テザック
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    親綱用の保護カバーです。法肩や岩の接触箇所に設置し、親綱を部分的に保護します。
    用途ロープの保護材質ポリエステル長さ(m)1
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)

    テザック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)

    テザック
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形材質ポリエステル色ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 麻紐 テザック

    麻紐

    テザック
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    黄麻糸(ジュート)を原料にした紐です。
  • 耐震Jケーブル テザック

    耐震Jケーブル

    テザック
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    ホールダウン金物を基礎と直結。 ころび止めのアンカーボルトが不要。 施工が非常に簡単。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応。 適合木造工法形式。 ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー。
    セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛めっき)
  • ブルースリングソフト ブラック N形 テザック

    ブルースリングソフト ブラック N形

    テザック
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    8日以内出荷
    外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
    用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル色黒
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ

    テザック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール色ブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
  • 補強パット マジック型 テザック

    補強パット マジック型

    テザック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スリングと同じ材質の強力タイプです。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護材質高強力ポリエステル原着糸全長(mm)300タイプマジック製
  • バックルシート テザック

    バックルシート

    テザック
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合にご使用下さい。(ベルトとの取外し可能)
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)

    テザック
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス テザック

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス

    テザック
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    9日以内出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番226-1676材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール厚さ(mm)【ベルト】1.4色ブルーベルト幅(mm)25端末仕様エンドレスベルト長さ巻取側(m)8最大使用荷重(t)0.25ベルト長さ固定側(m)8破断強度(kN)10
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ

    テザック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
    等級4JIS規格JIS4等級
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス テザック

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス

    テザック
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番226-1813材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール色ブルータイプエンドレスタイプ全長(m)6ベルト長さ巻取側(m)6最大使用荷重(t)0.25ベルト長さ固定側(m)6破断強度(kN)10ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
  • 【オーダー】テザック ラッシングベルト テザック

    【オーダー】テザック ラッシングベルト

    テザック
    ¥3,045税込¥3,350
    1台
    9日以内出荷
    楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。生産物賠償責任保険付。
    用途トラック輸送の荷崩れ防止やパレット固定に。材質ポリエステル破断強度(kN)5~60サービス分類オーダー・加工
  • ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレスフック テザック

    ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレスフック

    テザック
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番102-6640材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール質量(kg)0.9最大使用荷重(t)0.375
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

    テザック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。 破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
    用途輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
  • 耐震Jケーブル テザック

    耐震Jケーブル

    テザック
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトM16とホールダウン金物の緊結に使用します。1.芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をケーブル部が吸収し、ホールダウン金物と直結することで柱の引き抜き力を確実に基礎へ伝達します。2.アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台の転び止めを兼用できます。公財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依13-151 短期基準耐力 36.4kN
    寸法(mm)M16×440
  • 補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ テザック

    補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ

    テザック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
  • 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック

    林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス

    テザック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻
    4日以内出荷
    ドローンでの延線リードロープ用高強度新素材ロープです。延線作業の省力・効率化、安全性向上に最適です。高強度新素材の採用により、一般的な合繊ロープと比べ、ロープ径・質量ともに大幅に削減できます。耐切創性・耐摩耗性にも優れています。樹脂被覆による引っかかりなど、ドローンの動作を阻害することなく機敏な追従性を発揮します。
    用途ドローン延線用材質ポリアリレート繊維”ベクトラン”長さ(m)500構造3×3
  • マルチバッグ テザック
    ブルー
    ベージュ

    マルチバッグ

    テザック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(20枚)
    4日以内出荷
    ハリガネを使わずしっかり自立します。ベルトで底部をがっちり補強しています。両面ラミネート加工で濡れたものでもOKです。(防水ではありません)折りたたみ可能で場所をとりません。
    用途造園・園芸時の枝葉の剪定くず入れ。工場・農作物の一時収納。建築現場などから出る廃材入れ。ランドリーボックス。材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベルト:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ9 0543
  • ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付 テザック

    ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付

    テザック
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(6台)
    4日以内出荷
    軽負荷用から重量物までしっかり固定します。保護スリーブ、バックルシート込みでこの低価格を実現しました。1ケース/6台入り。JIS規格品と同強度になります。
    用途輸送時の荷崩れ防止トラスコ品番851-9312材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチールベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】7使用荷重(kg)750ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2.2破断強度(kN)30
  • スーパーセーブロープ テザック

    スーパーセーブロープ

    テザック
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻
    翌々日出荷
    外層(黄色)と内層(黒)の色を変えているため外層の磨耗が進むと黒いシグナルが現れます。法面工事用親綱として唯一「NETIS」に登録されています。
    用途親綱トラスコ品番148-8776材質ポリエステルスパンライクマルチフィラメント色黄長さ(m)200包装形態コイル巻引張強度(kN)36.3線径(mm)18ロープ仕様打ち方:3つ打
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック

    テザック
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    9日以内出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業。トラスコ品番122-1291材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール色ブルータイプエンドレスフックタイプベルト長さ(m)巻取側:5最大使用荷重(t)0.375ベルト寸法(mm)50×1.9(幅×厚さ)