カテゴリ
- 制御機器(3)
- ディスクリートその他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
- 新電元
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- VISHAY(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- SEMITEC(1)
- エーモン(1)
- フエニックス・コンタクト(3)
- DFRobot(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ワゴジャパン(2)
- 三ツ星ベルト(1)
「1n4007」の検索結果
特価

一般整流ダイオード
新電元(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)当日出荷高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
ショットキーバリアダイオード
新電元(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
ファストリカバリーダイオード
新電元(2件のレビュー)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。タイプアキシャル電流(A)25電圧(V)200出力電流(A)1保存温度(℃)-55~150