カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 新電元
  • VISHAY(9)
  • nexperia(3)
  • エーモン(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SEMITEC(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1s2076a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般整流ダイオード 新電元一般整流ダイオード新電元(17件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
ショットキーバリアダイオード 新電元ショットキーバリアダイオード新電元(5件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
ファストリカバリーダイオード 新電元ファストリカバリーダイオード新電元(2件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。タイプアキシャル電流(A)25電圧(V)200出力電流(A)1保存温度(℃)-55~150
新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.8A, 60V スルーホール, 2-Pin A×14 580mV 新電元新電元工業, ショットキーバリアダイオード, 1.8A, 60V スルーホール, 2-Pin A×14 580mV新電元
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:AX 14●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:580mV●長さ:7mm●幅:4.4mm●高さ:4.4mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:80A●ショットキバリアダイオード,新電元