絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TKK

TKKのページです。TKKは、物流/保管/梱包用品/テープ、自動車用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール TKKオイルシールTKK(25件のレビュー)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ TKK電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープTKK
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール
ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ TKKウインチ ベビーマイティワイヤーロープTKK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用荷重(kg)150材質スチール
ベビーホイスト TKKベビーホイストTKK
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
用途重量物を垂直に巻上げるために。付属品操作スイッチコードトラスコ品番686-3360定格荷重(t)0.4標準揚程(m)15モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12
電動小型二本掛けホイスト”ベビーホイスト” 無線操作タイプ TKK電動小型二本掛けホイスト”ベビーホイスト” 無線操作タイプTKK
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
用途重量物を垂直に巻上げるために。付属品無線送信機トラスコ品番686-3349定格荷重(t)0.4標準揚程(m)15モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12
足場ボーイ 無線型 TKK足場ボーイ 無線型TKK
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
足場ボーイ 有線型 TKK足場ボーイ 有線型TKK
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
オイルシール TKKオイルシールTKK
859税込945
1枚
3日以内出荷
TKKオイルシールはエンジンや足回り(ハブ)等に使用され、主に回転軸端部からのオイルやベアリンググリースの漏れや、外部からのホコリの侵入を防止します。
主な適合純正品番W001-33-065、9958-56-5903、S085-26-154メーカーマツダ主な使用車種ボンゴ、タイタン使用箇所ハブ他社参考品番(武蔵オイルシール)M4532他社参考品番(Koyo)MA4532
オイルシール TKKオイルシールTKK
509税込560
1枚
3日以内出荷
TKKオイルシールはエンジンや足回り(ハブ)等に使用され、主に回転軸端部からのオイルやベアリンググリースの漏れや、外部からのホコリの侵入を防止します。
主な適合純正品番S113-33-067、9958-55-2709メーカーマツダ主な使用車種ボンゴ使用箇所ハブ他社参考品番(武蔵オイルシール)M4561他社参考品番(Koyo)MA4561
足場ボーイワイヤーロープ TKK足場ボーイワイヤーロープTKK
39,980税込43,978
1個
当日出荷
使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100