デビルビスのロゴ

デビルビス

1888年、米国オハイオ州のアレン・デビルビス博士は世界で初めて噴霧式霧化技術を開発。以来125年以上にわたって追及されてきたスプレーガンの生みの親、デビルビスのスプレーフィニッシング機器は世界中のあらゆる工業分野で活躍しております。また、2005年には世界初マグネシウムを使用した世界最軽量ガンの開発に成功し現在も広くユーザー様に愛用されております。

会社情報
会社名Binksジャパン株式会社
設立1963/04/01
所在地〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガンオイル デビルビススプレーガンオイルデビルビス(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(60mL)
当日出荷
スプレーガン用オイル
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
ワールウインド デビルビスワールウインドデビルビス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
質量(g)50種別使い切りタイプ取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
ガン手元エアバルブ デビルビスガン手元エアバルブデビルビス
6,998税込7,698
1台
当日出荷
エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 重力式 JGXデビルビス(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から8日以内出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン デビルビスJJ-243-1.3-G用ニードルパッキンデビルビス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合JJ-243-1.3-G
DEVスプレーガン 重力式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 重力式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
LUNA3 Fine Flat最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式 デビルビス重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式デビルビス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。 フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番432-0786材質アルミニウム質量(g)120適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2適合流体水系塗料からあらゆる塗料
DEV ニードルスプリング デビルビスDEV ニードルスプリングデビルビス
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビスマルチミニスプレーガン DEMIⅡデビルビス
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.1
DEV JGX-8-K5 ガスケット (5) デビルビスDEV JGX-8-K5 ガスケット (5)デビルビス
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
DEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-B デビルビスDEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-Bデビルビス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503 デビルビス塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503デビルビス
4,898税込5,388
1個
予約販売
ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用適合【ガン】EGA-503取付ねじG1/4カップ容量(mL)237塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)ポリエチレン
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440 デビルビス塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440デビルビス
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FAデビルビス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ステンレス製の400mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
マルチリッド デビルビスマルチリッドデビルビス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
DEVスプレーガン 吸上式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 吸上式 JGXデビルビス
21,980税込24,178
1丁
7日以内出荷から10日以内出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
DEV JGX-13 アジャストスクリュー デビルビスDEV JGX-13 アジャストスクリューデビルビス
939税込1,033
1個
3日以内出荷
DEVスプレーガン 圧送式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 圧送式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。
用途木工、プラスチック、金属質量(g)【ガン】268所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式P(圧送式)エア入口G1/4塗料入口G1/4モデルLUNA3-P
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470 デビルビス塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470デビルビス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)700塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000 デビルビス塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000デビルビス
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。
用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)1000塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-ST デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-STデビルビス
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
アルミアルマイト製の150mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式圧送式適合空気キャップ形式LV2(LVMP)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)230本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
デワイプ デビルビスデワイプデビルビス
5,398税込5,938
1袋(50枚)
4日以内出荷
IPA50%、脱イオン水50%配合。静電気除去剤配合で静電気と塗装面の異物を取り除き、塗装の質を向上させます。ウェットペーパータイプで作業がスムーズです。
用途静電気除去、ゴミ・ホコリ除去シートサイズ(mm)430×280
スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ デビルビススプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップデビルビス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
アセタール製のセンターカップ
用途SRi-PRO LITE用センターカップ材質アセタールカップ容量(mL)125
スプレーガン DV-1用センターカップ デビルビススプレーガン DV-1用センターカップデビルビス
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
アセタール製のセンターカップ
用途DV-1/Gti-PRO/Gti-PRO LITE/NEPTUNE用センターカップ材質アセタールカップ容量(mL)568
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプデビルビス
92,980税込102,278
1丁
翌々日出荷から30日以内出荷
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)キャップ形式DV1-B PLUS塗料供給方式重力式(センターカップ)パターン開き(mm)325空気消費量(L/min)300手元圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)3.7エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)
DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット デビルビスDEV JGX-101 JGX-502用リペアキットデビルビス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮 デビルビスDEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮デビルビス
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
DEVエアトランスホーマー(インジケーター付) デビルビスDEVエアトランスホーマー(インジケーター付)デビルビス
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷
優れたフィルター機能。 フィルターには交換目安のインジケーター付き。 圧力低下が他社に比較して大幅に少ない。
仕様(エア処理能力)780Nl/min圧力(最大圧力)1.05Mpa、(圧力低下)0.014Mpa最高温度(℃)65フィルター性能0.1μ
DEV エアバルブブッシング デビルビスDEV エアバルブブッシングデビルビス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式)デビルビス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
DEV JGX-44 パターンバルブ組 デビルビスDEV JGX-44 パターンバルブ組デビルビス
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
DEV JGX-11-K3 パッキングランド (3) デビルビスDEV JGX-11-K3 パッキングランド (3)デビルビス
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
DEV バルブシールキット デビルビスDEV バルブシールキットデビルビス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3ピース)
翌日出荷
塗料カップ デビルビス塗料カップデビルビス
5,598税込6,158
1個
当日出荷
カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
用途適用流体:塗料。材質アルミダイカスト容量(L)0.7
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMIデビルビス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ステンレス製の250mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)250塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式吸上式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
4日以内出荷から6日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。パターン開き(mm)240供給方式重力式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
アンチスタティックワイパー デビルビスアンチスタティックワイパーデビルビス
8,298税込9,128
1袋(12枚)
4日以内出荷
塗装直前に使用することで静電気除去と再帯電を防止、ゴミ・ホコリの付着を防ぎます。アンチ・スタティックワイパーで拭取ることで、研磨や拭くことで発生した静電気を除去し、メタリックの付き方やクリアコートの流れが良くなります。特殊加工したクロスがホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。開封したクリーンクロスを一度広げ、再度フワフワに軽く折りたたんで塗装面を軽くふいてください。ゴミやホコリがクロスに取り込まれます。タッククロスの後に使用することでさらに効果を発揮します。
用途静電気除去、帯電防止材質ポリエステルシートサイズ(mm)430×220