絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NIP(ニッピ)

NIP(ニッピ)のページです。NIP(ニッピ)は、空調・電設資材/電気材料、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオマッシャーⅡ NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅡNIP(ニッピ)
10,980税込12,078
1組(100セット)
当日出荷
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
接地極 銅板Ⅰ型 600角【民間仕様】 NIP(ニッピ)接地極 銅板Ⅰ型 600角【民間仕様】NIP(ニッピ)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×600質量(kg)6
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルターNIP(ニッピ)
5,798税込6,378
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
パワーマッシャーⅡ NIP(ニッピ)パワーマッシャーⅡNIP(ニッピ)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
バイオマッシャーⅡ・Ⅲ・Ⅴ・SPの専用電動撹拌機です。 ギヤーを内蔵した高トルクの電動撹拌機です。 大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポートします。 単3電池を2本使用します。
仕様●滅菌:未滅菌●入数:1台(紙箱入り)●内容物:パワーマッシャーⅡ×1、シャフト付き撹拌棒グリップ(予備)×1、単3形乾電池×2、バイオマッシャーⅡ(サンプル)×1、バイオマッシャーⅢ(サンプル)×1●材質:本体・トリガースイッチ(ABS樹脂)、チャック・コレット(真ちゅう)、撹拌棒グリップのシャフト(ステンレス)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●電源:1.5V単3形乾電池(R6)2本●重量:約92g(電池を除く)●寸法:約103×143×34mm●回転数:約450回転/分●紙箱サイズ:W270×D150×H40mm●旧商品コード:891300アズワン品番67-6868-05
ロングチップ NIP(ニッピ)ロングチップNIP(ニッピ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)容量(μL)200~300チップ全長(mm)155
接続用2端子BOX・PC端子付 露出型 ステンレス製 NIP(ニッピ)接続用2端子BOX・PC端子付 露出型 ステンレス製NIP(ニッピ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
材質ステンレスタイプ露出型本体厚さ(mm)80
接続用3端子BOX 露出型 硬質ビニール製 NIP(ニッピ)接続用3端子BOX 露出型 硬質ビニール製NIP(ニッピ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質硬質ビニールタイプ露出型本体厚さ(mm)80
接続用2端子BOX 露出型 硬質ビニール製 NIP(ニッピ)接続用2端子BOX 露出型 硬質ビニール製NIP(ニッピ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質硬質ビニールタイプ露出型本体厚さ(mm)80
接地極 銅板Ⅱ型 900角【公共仕様】 NIP(ニッピ)接地極 銅板Ⅱ型 900角【公共仕様】NIP(ニッピ)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
接地極 銅板Ⅱ型 600角【公共仕様】 NIP(ニッピ)接地極 銅板Ⅱ型 600角【公共仕様】NIP(ニッピ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×600質量(kg)6
接地極 銅板Ⅰ型 900角【民間仕様】 NIP(ニッピ)接地極 銅板Ⅰ型 900角【民間仕様】NIP(ニッピ)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
バイオマッシャーⅤ EOG滅菌 NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ EOG滅菌NIP(ニッピ)
12,980税込14,278
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14
バイオマッシャーⅤ 未滅菌 NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ 未滅菌NIP(ニッピ)
9,998税込10,998
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルターNIP(ニッピ)
5,198税込5,718
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルターNIP(ニッピ)
5,798税込6,378
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
バイオマッシャーSP NIP(ニッピ)バイオマッシャーSPNIP(ニッピ)
10,980税込12,078
1個(40本)
18日以内出荷
破砕の対象範囲が広がりよりスピーディにバイオマッシャー II の容量が大きくなったタイプです。内面ディンプル加工の15ml チューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせにより、破砕効果を高めたホモジナイザーです。簡単に試料破砕が行えます。試料をチューブに入れ、手で撹拌棒を回転させて試料の破砕を行います。チューブは底面が平底
バイオマッシャー3 未滅菌 PPフィルタ 50本入 NIP(ニッピ)バイオマッシャー3 未滅菌 PPフィルタ 50本入NIP(ニッピ)
9,198税込10,118
1個(50本)
18日以内出荷
破砕とフィルトレーションが同じ容器内で可能バイオマッシャーI と IIの特長を併せ持ったタイプです。内面ディンプル加工のフィルターチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせで試料を破砕した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。繊維質の多い試料の破砕にお勧めします。※破砕が困難な試料は、専用電動撹拌機(パワーマッ
アズワン品番65-3775-78
試験用2端子BOX・PC端子付 埋込型 本体:硬ビ/プレート:SUS製 NIP(ニッピ)試験用2端子BOX・PC端子付 埋込型 本体:硬ビ/プレート:SUS製NIP(ニッピ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
材質本体:硬ビ/プレート:SUSタイプ埋込型本体厚さ(mm)80
接続用2端子BOX・PC端子付 露出型 硬質ビニール製 NIP(ニッピ)接続用2端子BOX・PC端子付 露出型 硬質ビニール製NIP(ニッピ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
材質硬質ビニールタイプ露出型本体厚さ(mm)80
接続用2端子BOX 露出型 ステンレス製 NIP(ニッピ)接続用2端子BOX 露出型 ステンレス製NIP(ニッピ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
材質ステンレスタイプ露出型本体厚さ(mm)80
接地抵抗低減剤 ニッピアースⅢ NIP(ニッピ)接地抵抗低減剤 ニッピアースⅢNIP(ニッピ)
13,980税込15,378
1セット(6kg×2袋)
4日以内出荷
接地極を設ける際に本製品を補助材として使用すると大きな低減効果が得られます。 有害物質を含んでおらず、土中に有害な成分などが流出することがありません。 接地抵抗の持続性に優れており、接地極を腐食させることもありません。 水2.4kgを加え、練り混ぜて使用して下さい。
使用量1袋(6kg)で約1.5m入数1セット(6kgx2袋)