絞り込み
ブランド
- NIP(ニッピ)
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,230)
- Merck(メルクミリポア)(2,972)
- TGK(東京硝子器械)(2,762)
- 三商(2,390)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,075)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る
特価

バイオマッシャーⅡ
NIP(ニッピ)¥10,980~税込¥12,078~1組(100セット)当日出荷マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
パワーマッシャーⅡ
NIP(ニッピ)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷バイオマッシャーⅡ・Ⅲ・Ⅴ・SPの専用電動撹拌機です。 ギヤーを内蔵した高トルクの電動撹拌機です。 大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポートします。 単3電池を2本使用します。仕様●滅菌:未滅菌●入数:1台(紙箱入り)●内容物:パワーマッシャーⅡ×1、シャフト付き撹拌棒グリップ(予備)×1、単3形乾電池×2、バイオマッシャーⅡ(サンプル)×1、バイオマッシャーⅢ(サンプル)×1●材質:本体・トリガースイッチ(ABS樹脂)、チャック・コレット(真ちゅう)、撹拌棒グリップのシャフト(ステンレス)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●電源:1.5V単3形乾電池(R6)2本●重量:約92g(電池を除く)●寸法:約103×143×34mm●回転数:約450回転/分●紙箱サイズ:W270×D150×H40mm●旧商品コード:891300アズワン品番67-6868-05
バイオマッシャーSP
NIP(ニッピ)¥10,980税込¥12,0781個(40本)7日以内出荷破砕の対象範囲が広がりよりスピーディに。バイオマッシャー II の容量が大きくなったタイプです。内面ディンプル加工の15ml チューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせにより、破砕効果を高めたホモジナイザーです。簡単に試料破砕が行えます。試料をチューブに入れ、手で撹拌棒を回転させて試料の破砕を行います。チューブは底面が平底
バイオマッシャーⅤ EOG滅菌
NIP(ニッピ)¥12,980税込¥14,2781箱(20セット)6日以内出荷バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14
バイオマッシャーⅤ 未滅菌
NIP(ニッピ)¥9,998税込¥10,9981箱(20セット)6日以内出荷バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルター
NIP(ニッピ)¥5,798税込¥6,3781袋(30セット)6日以内出荷【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター
NIP(ニッピ)¥5,198税込¥5,7181袋(30セット)6日以内出荷【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルター
NIP(ニッピ)¥5,798税込¥6,3781袋(30セット)6日以内出荷【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
バイオマッシャー3 未滅菌 PPフィルタ 50本入
NIP(ニッピ)¥9,198税込¥10,1181個(50本)18日以内出荷破砕とフィルトレーションが同じ容器内で可能。バイオマッシャーI と IIの特長を併せ持ったタイプです。内面ディンプル加工のフィルターチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせで試料を破砕した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。繊維質の多い試料の破砕にお勧めします。※破砕が困難な試料は、専用電動撹拌機(パワーマッアズワン品番65-3775-78