カテゴリ

  • 防災用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • RS PRO(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • TRACO POWER(4)
  • エスコ(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • KITACO(3)
  • DJI(3)
  • TDKラムダ(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • ワンダーキット(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • XP POWER(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • DiodesZetex(2)
  • ASAGAO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120v10w」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラパワー電源6000 富士倉

    ウルトラパワー電源6000

    富士倉
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427質量(kg)31高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。定格出力(W)3000入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • ポータブルバッテリー 富士倉

    ポータブルバッテリー

    富士倉
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    50Hz・60Hzの切替モードを採用。低温での充放電可能。パナソニックの産業用スマートアダプティックBMSを採用し0℃放電、0℃充電を可能にしました。
    用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。付属品専用AC接続ケーブル・ソーラー用充電ケーブル質量(kg)10.6出力コンセントAC100V50/60Hz×3口(合計1200W瞬間最大2400Wまで)出力波形:純正弦波自動給電(EPS)出力:最大1200WまでUSB-C(PD)×1ポート:DC5/9/12/15V3A20V2.25A(最大45Wまで)USB-A(QC)×1ポート:DC5/9V2A12V1.5A(最大18W合計36Wまで)USB-A×2ポート:DC5V2.4A(最大12W合計18Wまで)1DCジャック5.5×2個:DC12V10A(最大120W12の合計120Wまで)2シガーソケット×1個:DC12V10A(最大120W12の合計120Wまで)本体寸法(mm)307×200×224入力【充電】専用AC接続ケーブル:AC100 5A 500W / ソーラー用充電ケーブル:DC12~60V 20A 最大400W(MPPT方式)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 46.5Ah 22.4V 1041.6Wh充電時間(時間)3(専用AC接続ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命4000回(DOD80%)
  • ポータブルバッテリーB 富士倉

    ポータブルバッテリーB

    富士倉
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    3日以内出荷
    安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
    用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
  • ポータブルバッテリー 富士倉

    ポータブルバッテリー

    富士倉
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    6日以内出荷
    EPS機能搭載なので、急な停電の場合0.01秒でバッテリーに切り替わる。普段頻繁に使用する電気製品の使用時間を設定し、無駄な電力消費を無くす。
    用途キャンプや車中泊などのアウトドア、地震や停電時の防災・非常用電源、そして庭でのDIYや在宅ワークといった日常使いにも。付属品専用 AC接続ケーブル・ソーラー用充電ケーブル仕様●使用可能電力量(Wh):【コンセントAC100V】約442、【USB/USB-Cポート】約450、【DCジャック/シガーソケット】約460、●自動給電出力:最大600Wまで(EPS)寸法(mm)303×190×168質量(kg)6.3消費電力(W)使用する機器:【コンセントAC100V】40(AC100V 0.8A)、【USB/USB-Cポート】10(DC5V 2A)、【DCジャック/シガーソケット】24(DC12V 2A)出力【コンセント】AC100V 50/60Hz ×2口(合計 600W 瞬間最大1200Wまで)、【USB-C(PD)×2ポート】DC5/9/12/15V 3A 20V 3.25A(最大65Wまで)、【USB-A(QC)×4ポート】DC5V 3A 9V 2A 12V 1.5A(最大18Wまで)、【1DCジャック 5.5mm×2個】DC12V 10A(最大120W12の合計120Wまで)、【2シガーソケット×1個】DC12V 10A(最大 120W12の合計 120Wまで)入力充電入力:専用 AC 接続ケーブル AC100 2.4A 240W/ソーラー用充電ケーブル DC12~55V 7A 最大265W(MPPT方式)出力波形純正弦波バッテリー内蔵バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池 20Ah 25.6V 512Wh保証期間3年充電時間(時間)約3(専用 AC接続ケーブル)LED300lm/3W搭載可使時間(時間)【コンセントAC100V】約11、【USB/USB-Cポート】約45、【DCジャック/シガーソケット】約19バッテリー寿命約4000回(DOD80%)