ポータブルバッテリー

ポータブルバッテリー - 富士倉ポータブルバッテリー - 富士倉ポータブルバッテリー - 富士倉ポータブルバッテリー - 富士倉ポータブルバッテリー - 富士倉ポータブルバッテリー - 富士倉ポータブルバッテリー - 富士倉

50Hz・60Hzの切替モードを採用。低温での充放電可能。パナソニックの産業用スマートアダプティックBMSを採用し0℃放電、0℃充電を可能にしました。

用途
停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。
付属品
専用AC接続ケーブル・ソーラー用充電ケーブル
質量(kg)
10.6
出力
コンセントAC100V50/60Hz×3口(合計1200W瞬間最大2400Wまで)出力波形:純正弦波自動給電(EPS)出力:最大1200WまでUSB-C(PD)×1ポート:DC5/9/12/15V3A20V2.25A(最大45Wまで)USB-A(QC)×1ポート:DC5/9V2A12V1.5A(最大18W合計36Wまで)USB-A×2ポート:DC5V2.4A(最大12W合計18Wまで)1DCジャック5.5×2個:DC12V10A(最大120W12の合計120Wまで)2シガーソケット×1個:DC12V10A(最大120W12の合計120Wまで)
本体寸法(mm)
307×200×224
入力
【充電】専用AC接続ケーブル:AC100 5A 500W / ソーラー用充電ケーブル:DC12~60V 20A 最大400W(MPPT方式)
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池 46.5Ah 22.4V 1041.6Wh
充電時間(時間)
3(専用AC接続ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー寿命
4000回(DOD80%)
内容量
1台
注意
※注意:接続する機器の消費電力が製品の定格以下である事を確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用出来ません。モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用出来ません。高温多湿となる場所や火や熱源の近くでは使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82054607B-1200
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする