カテゴリ

  • 照明(3)
  • 防災用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(3)
  • SMC(182)
  • RS PRO(47)
  • フエニックス・コンタクト(45)
  • Lumberg Automation(43)
  • エスコ(33)
  • 三菱電機(28)
  • Jackery(ジャクリ)(21)
  • マリンテック(20)
  • AMPHENOL(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • KEMET(13)
  • TRACO POWER(12)
  • JAPANNEXT(12)
  • FINDER(11)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Anker(アンカー)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 大橋産業(BAL)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V10A」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 富士倉スイッチング電源富士倉
7,698税込8,468
1個
欠品中
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格出力電流(A)5接続参考:チューブライト7m以下定格出力電圧(V)DC12
ウルトラパワー電源6000 富士倉ウルトラパワー電源6000富士倉
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)31バッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。バッテリー寿命3000~4000回付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244定格出力(W)3000バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
ポータブルバッテリーB 富士倉ポータブルバッテリーB富士倉
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
電球色チューブライト防水 富士倉電球色チューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
UVブラックライト UV-12Vシリーズ 富士倉UVブラックライト UV-12Vシリーズ富士倉
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
長さ1mの紫外線UVブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。
仕様●連結接続端子付●全長:1000mm●電源(V):DC12/1.5A●消費電力(W):10●コード長さ:1.5m●厚さ:5mmアズワン品番67-2386-54
白色チューブライト防水 富士倉白色チューブライト防水富士倉
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色定格電圧(V)DC12色温度(K)6000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
白色チューブライト防水 富士倉白色チューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色長さ(m)2定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000色温度(K)6000消費電力(mW)14.4LED使用数(個)5050SMD:120防水性IP67電球の種類LED