カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 投光器(2)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 8000~9000未満(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
電球の種類
LED(2)
ブランド
- 富士倉
- アイリスオーヤマ(7)
- 岩崎電気(68)
- 矢田電気(2)
- 日動工業(10)
- TRUSCO(2)
- 東芝ライテック(5)
- マリンテック(4)
- タイカツ(2)
- unitech(30)
- エフケイシステム(20)
- 日本プリメックス(20)
- サンワサプライ(14)
- コガネイ(12)
- デンソーウェーブ(9)
- honeywell(8)
- BUSICOM(ビジコム)(7)
- オプトエレクトロニクス(6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る

水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
水銀灯型LED電球
富士倉¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ