植物育成用クリップランプ富士倉(6件のレビュー)当日出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)750電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42