カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • ウシオライティング(1)
  • オーム電機(1)
  • リンナイ(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • ブライトライト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r7s led 78mm」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDユニットミニ 昼光色 富士倉

    LEDユニットミニ 昼光色

    富士倉(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
    用途ハロゲン投光器をLED灯に!適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用周波数(Hz)50/60消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7S直径×幅W(mm)28×78製品質量(g)56色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-12明るさ(Lm)1000照射角360°電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉

    LEDユニット ハロゲン用替球

    富士倉(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
    用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDユニット15W 富士倉

    LEDユニット15W

    富士倉(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
    用途ハロゲン投光器をLED灯に!周波数(Hz)50/60消費電力(W)15定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40明るさ(Lm)1500防水保護等級IP42電球の種類LED照射角度(°)360
照明カテゴリ