カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(7)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ky-070」の検索結果

LEDユニットミニ 昼光色
富士倉(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。用途ハロゲン投光器をLED灯に!適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用周波数(Hz)50/60消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7S直径×幅W(mm)28×78製品質量(g)56色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-12明るさ(Lm)1000照射角360°電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
70mm幅反射材付安全ベスト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581着当日出荷から翌日出荷マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVCサイズフリー質量(g)158着丈(cm)60胴回り(cm)100~1252018年トラスコ掲載ページ6 0482![このコ想いのタイルマット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-02.jpg)
このコ想いのタイルマット
サンコー[日用品]¥3,500税込¥3,8501セット(9枚)4日以内出荷撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。床暖房に対応しています。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。同色9枚入。
先端可動式工業用内視鏡
STS¥149,800税込¥164,7801台当日出荷目の届きにくい場所の点検や観察に寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
ランドリーカート
パラマウントベッド¥67,040税込¥73,7441個6日以内出荷フタ付きのランドリーカートです。キャスター径(Φmm)75(静音)材質(フレーム)スチール、(袋)ターポリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×550×821松吉医科器械コード23-3319-00














![このコ想いのタイルマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-02.jpg)