絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

長信ジャパン

長信ジャパンのページです。長信ジャパンは、安全保護具・作業服・安全靴などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名長信ジャパン株式会社
所在地深?市宝安区西?航城工?区富?林工??A?5楼
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CJ ファンユニット GF1 長信ジャパン

    CJ ファンユニット GF1

    長信ジャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1台(2個組)
    当日出荷から3日以内出荷
    「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応
    用途空調服オプションパーツ付属品付属ファンケーブル:FY5540穴径(Φmm)対応ウエア:90本体質量(g)98※ファン1個の値羽根枚数5モーターブラシレスモーター本体厚さ(mm)Φ106×D39取付け方法ネジ式適合バッテリーGB428/GB428PD適正電圧(V)DC6~28稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
  • GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパン

    GB428-PD 28V PRO-MAX

    長信ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • GB430XPD 30VバッテリExtreme 長信ジャパン

    GB430XPD 30VバッテリExtreme

    長信ジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    ・数量限定のスペシャルエディション。・16V連続出力で11.5時間稼働。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)。・業界最大99.9Whモンスターバッテリー。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリー色ブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V/7.5、24V/9、16V/11.5、10V/32充電時間(時間)USB-C(45W):3出力端子USB-C・USB-Aバッテリー容量(Wh)99.9
  • GB428-P 28V  PRO 長信ジャパン

    GB428-P 28V PRO

    長信ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • 30VバッテリーPro 長信ジャパン

    30VバッテリーPro

    長信ジャパン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・業界トップクラスの大容量93Wh。・16V連続出力で10.5時間稼働。・同容量で2機種ラインナップ。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり。・ファン同時出力可(USB-A)
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーセット内容バッテリー質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間30V/7時間、24V/8.5時間、16V/10.5時間、10V/30時間充電時間3.5時間
  • iP100H 11V バッテリー 長信ジャパン

    iP100H 11V バッテリー

    長信ジャパン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    11Vデバイス
    質量(g)バッテリー:177出力DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:60×90×23入力DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(Wh)36(10050mAh)
  • GB430PD 30VバッテリProMax 長信ジャパン

    GB430PD 30VバッテリProMax

    長信ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    ・業界トップクラスの大容量93Wh。・16V連続出力で10.5時間稼働。・同容量で2機種ラインナップ。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーセット内容バッテリー色ブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V:7、24V:8.5、16V:10.5、10V:30充電時間USB-C(45W):3時間
  • 10周年限定30Vファンセット 長信ジャパン

    10周年限定30Vファンセット

    長信ジャパン
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・10周年限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
  • 限定品30Vファンセット 長信ジャパン

    限定品30Vファンセット

    長信ジャパン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌々日出荷
    ・高儀限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430