長信ジャパン
限定品30Vファンセット
・高儀限定モデル
・業界最大級の風量123L/秒
・日本メーカー製ブラシレスモーター
・業界最多のカラーバリエーション
・業界最長15ヶ月保証
・前面ガード開閉でプロペラ清掃可
・従来バッテリーとコネクタ互換あり
用途
アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容
ファン×2、専用ケーブル
厚さ(mm)
ファン:41
質量(g)
ファン:101.6
適合バッテリー
GB430PD/GB430
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930606
GFXCB
セルリアンブルー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72930615
GFXFG
フォレストグリーン
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72930631
GFXBP
ブラックピンク
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください