カテゴリ

  • 作業服(3)
絞り込み
ブランド
  • 長信ジャパン
  • モノタロウ(2)
  • ハンマーキャスター(12)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415e-l50」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 限定品30Vファンセット 長信ジャパン

    限定品30Vファンセット

    長信ジャパン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌々日出荷
    ・高儀限定モデル。・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
  • GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパン

    GB428-PD 28V PRO-MAX

    長信ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリー色ブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル 長信ジャパン

    ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル

    長信ジャパン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルは、24V対応の簡単に水洗いがきるファン付きウェア用のファンです。直径90mmの穴EFウェアに対応しております。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。シリーズ最大風量103L/秒でミネベアミツミブラシレスモーターを使用。15カ月間の長期保証付きです。
    用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径106×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適合バッテリーGB424適正電圧(V)DC6V~24V
空調・水冷ウェアカテゴリ