カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- 長信ジャパン
「gb430xpd」の検索結果

GB430XPD 30VバッテリExtreme
長信ジャパン¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷・数量限定のスペシャルエディション。・16V連続出力で11.5時間稼働。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)。・業界最大99.9Whモンスターバッテリー。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり用途・長信ジャパンファン専用バッテリー色ブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V/7.5、24V/9、16V/11.5、10V/32充電時間(時間)USB-C(45W):3出力端子USB-C・USB-Aバッテリー容量(Wh)99.9
30Vファンセット 10周年限定モデル
長信ジャパン¥8,498税込¥9,3481式(1式)6日以内出荷30Vへとパワーアップ、より安定した風量と快適性を追求した空調ウェア用ファンです。より目を引き、よりおしゃれに。現場で求められる機能性や使いやすさはそのままに。細部まで試行錯誤を重ね、「機能とデザインは両立できる」ことを形にしました。日本メーカー製のブラシレスモーターなので安心です。用途アウトドア・現場での暑さ対策に。付属品ファンケーブル質量(g)101.6/個穴径(Φmm)【対応ウェア】90取付け方法ネジ式サイズ(mm)Φ107×41適正電圧(V)DC6~30対応バッテリーGB430S/GB430SPD/GB430/GB430PD/GB430XPD