30Vファンセット 10周年限定モデル
30Vへとパワーアップ、より安定した風量と快適性を追求した空調ウェア用ファンです。より目を引き、よりおしゃれに。現場で求められる機能性や使いやすさはそのままに。細部まで試行錯誤を重ね、「機能とデザインは両立できる」ことを形にしました。日本メーカー製のブラシレスモーターなので安心です。
- 用途
- アウトドア・現場での暑さ対策に。
- 付属品
- ファンケーブル
- 質量(g)
- 101.6/個
- 穴径(Φmm)
- 【対応ウェア】90
- 取付け方法
- ネジ式
- サイズ(mm)
- Φ107×41
- 適正電圧(V)
- DC6~30
- 対応バッテリー
- GB430S/GB430SPD/GB430/GB430PD/GB430XPD
- 内容量
- 1式(1式)
注意
※空調ウェアは別売りです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
























