239件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイシュー HARAX(ハラックス)ハイシューHARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)276設置寸法・幅(mm)200天板寸法・幅(mm)100天板寸法・奥行(mm)250
ドラゴン HARAX(ハラックス)ドラゴンHARAX(ハラックス)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)23有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875材質(アーム)スチール製
アルミローラー専用スタンド HARAX(ハラックス)アルミローラー専用スタンドHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
マキ太郎 HARAX(ハラックス)マキ太郎HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付カバーなしキャスターなし有効幅(mm)(フック)35巻取形式手動
タイヤセット HARAX(ハラックス)タイヤセットHARAX(ハラックス)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボス幅(mm)約94シャフト径(Φmm)8
コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー HARAX(ハラックス)コンパック アルミ製折り畳み式リヤカーHARAX(ハラックス)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
全幅(mm)1100最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプHARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車 HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30質量(kg)8.1荷台寸法(高さ)(mm)780~840荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)180~360
タイヤセット(キャスター) HARAX(ハラックス)タイヤセット(キャスター)HARAX(ハラックス)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ガーネット標準装備のキャスターです。
適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4質量(kg)0.23タイヤ幅(mm)21タイヤ外径(mm)75キャスタータイプ固定車
コン助ラック HARAX(ハラックス)コン助ラックHARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
刈り葉飛散ガードネット”ガーネット” HARAX(ハラックス)刈り葉飛散ガードネット”ガーネット”HARAX(ハラックス)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
草刈作業中の刈払機による異物の飛散を防止するガードです。アルミ製で軽量のため楽に作業ができ、また簡単に折りたためますので移動や収納にも便利です。
用途草刈作業時の異物飛散防止です。トラスコ品番762-1531材質本体枠:アルミ合金、ネット:ポリエチレン(PE)幅(mm)2100高さ(mm)1500幅(m)2.1目合い(mm)2
ホースラーク ダブルガイドローラー HARAX(ハラックス)ホースラーク ダブルガイドローラーHARAX(ハラックス)
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3全長(cm)64.2適合ホース動噴ホース全幅(cm)16.5
ホーススルー専用はずれ防止部品 トモメン HARAX(ハラックス)ホーススルー専用はずれ防止部品 トモメンHARAX(ハラックス)
1,398税込1,538
1台
9日以内出荷
・トモメンを装着することで、ホースが外れることなく作業の中断がなくなります。・トモメンはホースを通す時も外す時も上側からホースを押し込むだけですから、畝替えの時も脱着が不要です。・以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。
用途ホーススルー用ホース外れ防止適合(商品)R-16/R-20/R-30/R-40
ホースラーク HARAX(ハラックス)ホースラークHARAX(ハラックス)
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)65全幅(cm)16.5
アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプ HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプHARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質(荷台)アルミ合金長さ(mm)1370幅(mm)930
スチールリヤカー 合板パネル付 HARAX(ハラックス)スチールリヤカー 合板パネル付HARAX(ハラックス)
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製タイプ合板パネル付均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 全面パネルタイプ HARAX(ハラックス)アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 全面パネルタイプHARAX(ハラックス)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。タイプ4面パネル付内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
アルミ製大型リヤカー 輪太郎 HARAX(ハラックス)アルミ製大型リヤカー 輪太郎HARAX(ハラックス)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。材質本体:アルミ合金長さ(mm)2700幅(mm)1260高さ(mm)710均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック HARAX(ハラックス)アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパックHARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。トラスコ品番362-5920材質本体:アルミ製長さ(mm)1970幅(mm)1100高さ(mm)935均等荷重(kg)200タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
タイヤセット 3.50×4シリーズ HARAX(ハラックス)タイヤセット 3.50×4シリーズHARAX(ハラックス)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)20
ソフトノーパンク タイヤセット HARAX(ハラックス)ソフトノーパンク タイヤセットHARAX(ハラックス)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
ベアリング付のノーパンクタイヤです。
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約62車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車HARAX(ハラックス)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番120-0703材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
輪太郎 HARAX(ハラックス)輪太郎HARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
長さ(mm)2230幅(mm)1080高さ(mm)852材質(本体)アルミ合金均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800タイヤタイプ20×1.75Nノーパンクタイヤ
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ HARAX(ハラックス)愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤHARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)340~560荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(高さ)(mm)360ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350質量(kg)10.7
愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス)愛菜号 【アルミ板付】大きいコンテナ1個用HARAX(ハラックス)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
大きいコンテナ1個用です。 荷台面アルミパネル付です。
ハラックス マキ太郎 径15水道ホースセット HARAX(ハラックス)ハラックス マキ太郎 径15水道ホースセットHARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
仕様Φ15mm特殊耐圧ホース50m散水用ロングノズル付トラスコ品番762-1604カバーなし質量(kg)12.8キャスターなし特性(ホース)優れた耐寒・防藻・耐圧ホース巻取形式手動
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
最大使用荷重(kg)100段数1天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
ライマック HARAX(ハラックス)ライマックHARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20質量(kg)21全高(cm)67全長(cm)118全幅(cm)65
アゼマキ HARAX(ハラックス)アゼマキHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
アゼ波を巻き取ることができます。 簡単に巻き取ることが出来るので便利です。
長さ(mm)巻取部/300(450までスライド可能)質量(kg)1.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×500×500
ラクテール HARAX(ハラックス)ラクテールHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS座面高さ(mm)650~900
馬之助 HARAX(ハラックス)馬之助HARAX(ハラックス)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
らくらくイス HARAX(ハラックス)らくらくイスHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)0.9
アルベア カーブ型ローラーコンベヤ HARAX(ハラックス)アルベア カーブ型ローラーコンベヤHARAX(ハラックス)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
材質(ローラー部)アルミ
より戻し金具 HARAX(ハラックス)より戻し金具HARAX(ハラックス)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
マキエース HARAX(ハラックス)マキエースHARAX(ハラックス)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
ハーリー HARAX(ハラックス)ハーリーHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
らくらく HARAX(ハラックス)らくらくHARAX(ハラックス)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
ベアリング付き幅広ローラーが5本付いているので、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。
質量(kg)5.9使用範囲(mm)巻取40以上寸法(幅W×長さL)(mm)400×455ハンドル幅(mm)300
らくらく HARAX(ハラックス)らくらくHARAX(ハラックス)
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8使用範囲(mm)巻径40~250寸法(幅W×長さL)(mm)241×400ハンドル幅(mm)200