カテゴリ

  • 物流用品(45)
  • 農業機械(24)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • モノタロウ(86)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,675)
  • Panasonic(パナソニック)(948)
  • エスコ(823)
  • TRUSCO(612)
  • サカエ(345)
  • イトーキ(288)
  • カワムラサイクル(282)
  • RS PRO(245)
  • アズワン(202)
  • 東海キャスター(183)
  • ツヨロン(藤井電工)(157)
  • SMC(136)
  • Aron(アロン化成)(123)
  • サンワサプライ(111)
  • アルインコ(91)
  • ホンダ(91)
  • アイリスオーヤマ(88)
  • ピカコーポレイション(86)
  • カナレ電気(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100kg」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックステッパー HARAX(ハラックス)トラックステッパーHARAX(ハラックス)(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
アルミ一輪車 HARAX(ハラックス)アルミ一輪車HARAX(ハラックス)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)高さ(mm)660均等荷重(kg)100
愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプHARAX(ハラックス)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車HARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190
アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車HARAX(ハラックス)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番120-0703材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ HARAX(ハラックス)愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤHARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)340~560荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(高さ)(mm)360ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350質量(kg)10.7
アルミ一輪車 プラバケット付 HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 プラバケット付HARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。 高さを3段階に調節できます。
最大使用荷重(kg)100車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)段数1車輪Φ150ノーパンク有効幅(mm)(天板)260天板寸法・奥行(mm)260
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
最大使用荷重(kg)100段数1天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
愛菜号 HARAX(ハラックス)愛菜号HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(高さ)(mm)300荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤサイズ直径:約213mmタイヤ幅(mm)170~330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
スワット 乗用作業車ハイタイプ HARAX(ハラックス)スワット 乗用作業車ハイタイプHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558全長(mm)700(ハンドル除く)質量(kg)6.8座面高さ(mm)330・380タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
ワンダ HARAX(ハラックス)ワンダHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ製使用角度(°)80~90材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
愛菜号 14インチタイヤ HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤHARAX(ハラックス)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1456質量(kg)6.9荷台寸法(高さ)(mm)440荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
スワット 乗用作業車ロータイプ HARAX(ハラックス)スワット 乗用作業車ロータイプHARAX(ハラックス)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車 HARAX(ハラックス)ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車HARAX(ハラックス)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100テーブル長(mm)340~600タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
多目的作業台 キャリスター HARAX(ハラックス)多目的作業台 キャリスターHARAX(ハラックス)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。材質(本体)アルミ合金タイプ背面キャスターΦ75mm付最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
アルミ一輪車 深型バケットタイプ HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 深型バケットタイプHARAX(ハラックス)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
ドラゴン HARAX(ハラックス)ドラゴンHARAX(ハラックス)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)23有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875材質(アーム)スチール製
ハイシュー HARAX(ハラックス)ハイシューHARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)276設置寸法・幅(mm)200天板寸法・幅(mm)100天板寸法・奥行(mm)250
コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー HARAX(ハラックス)コンパック アルミ製折り畳み式リヤカーHARAX(ハラックス)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
全幅(mm)1100最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
らくらくイス HARAX(ハラックス)らくらくイスHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)0.9
コン助  アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)HARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
ラクテール HARAX(ハラックス)ラクテールHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS座面高さ(mm)650~900
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100質量(kg)18荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
輪太郎 HARAX(ハラックス)輪太郎HARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
長さ(mm)2230幅(mm)1080高さ(mm)852材質(本体)アルミ合金均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800タイヤタイプ20×1.75Nノーパンクタイヤ
アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 全面パネルタイプ HARAX(ハラックス)アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 全面パネルタイプHARAX(ハラックス)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。タイプ4面パネル付内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
植木用一輪車 HARAX(ハラックス)植木用一輪車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこなえます。 アルミ製のため、さびにくく軽量です。
全長(mm)1800質量(kg)6.9積載荷重(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)810ハンドル幅(mm)520
楽太郎 HARAX(ハラックス)楽太郎HARAX(ハラックス)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
仕様組立品材質(本体)アルミ合金
フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車 HARAX(ハラックス)フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車HARAX(ハラックス)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。
最大積載量(kg)100質量(kg)2.9全幅(mm)700全高(mm)860荷台寸法(長さ)(mm)1800
コン助 ブレーキ付 HARAX(ハラックス)コン助 ブレーキ付HARAX(ハラックス)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ
コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助 平形1輪車幅せまタイプ HARAX(ハラックス)コン助 平形1輪車幅せまタイプHARAX(ハラックス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)375ハンドル幅(mm)580
ナエッコ HARAX(ハラックス)ナエッコHARAX(ハラックス)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1120質量(kg)14.5全高(mm)800座面高さ(mm)400~520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)750~1000
ワンダ HARAX(ハラックス)ワンダHARAX(ハラックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ合金使用角度(°)80~90仕様組立品