カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- 旭・デュポン
- モノタロウ(4)
- TORAY(東レ)(7)
- アゼアス(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- アズワン(1)
- 原田産業(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- エイブル山内(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「livmoa 4500as」の検索結果
特価

タイケム(R)2000
旭・デュポン(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181着当日出荷化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000色黄区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)