Bバンドフカガワ(10件のレビュー)当日出荷
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
T管フカガワ(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
キャップフカガワ(9件のレビュー)当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6
カラーニップルフカガワ(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質亜鉛寸法L(mm)110寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6
RY管フカガワ(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
SUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
SUS 定着カラーフカガワ当日出荷から6日以内出荷
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304寸法L(mm)60板厚t(mm)0.6
ワイドバンドフカガワ(3件のレビュー)当日出荷
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状ストレート長さ(m)50板厚(mm)1穴数釘:1最大荷重(N)579