2ページ目:

150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワアミ付キャップ(防虫アミ)フカガワ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16
ハゼエルボ45° フカガワハゼエルボ45°フカガワ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバーフカガワ
25,980税込28,578
1台
当日出荷から11日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワアミ付キャップ(防鳥アミ)フカガワ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
風量測定口(ダクトアイ) 円錐型 フカガワ風量測定口(ダクトアイ) 円錐型フカガワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に材質亜鉛合金形状円錐型
とって付キャップ(SPサイズ) フカガワとって付キャップ(SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
RT管 フカガワRT管フカガワ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
チャッキダンパー フカガワチャッキダンパーフカガワ
4,998税込5,498
1台
当日出荷から15日以内出荷
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
材質亜鉛鋼板
ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバーフカガワ
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC270フカガワ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から13日以内出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワマイルズフレキ(鉄フレキ)フカガワ
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた商品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
ヒューズホルダー 鉄製 短 フカガワヒューズホルダー 鉄製 短フカガワ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途丸ダンパーΦ100~Φ200用
風量測定口台座 フカガワ風量測定口台座フカガワ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛鉄板
排煙口用手動開放装置(電気式) フカガワ排煙口用手動開放装置(電気式)フカガワ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
SUS T管 フカガワSUS T管フカガワ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS ハゼエルボ90° フカガワSUS ハゼエルボ90°フカガワ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
点検口(ボンデ)SDタイプ フカガワ点検口(ボンデ)SDタイプフカガワ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワアミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズフカガワ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16
ヒューズホルダー 鉄製 長 フカガワヒューズホルダー 鉄製 長フカガワ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途丸ダンパーΦ225以上用及び角ダンパー用
ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワファイヤーグリスフィルター 予備フィルターフカガワ
8,998税込9,898特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
グリスフィルター用予備フィルターです。
SUS プレスエルボ45° フカガワSUS プレスエルボ45°フカガワ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワアミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズフカガワ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
キッチンガスケット フカガワキッチンガスケットフカガワ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から11日以内出荷
レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
長さ(m)10使用温度(℃)100以下
抗菌防カビプレプレフィルター フカガワ抗菌防カビプレプレフィルターフカガワ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
予約販売
水洗いで有機汚れ等が簡単に落ちる防カビ抗菌プレフィルターです。 高い防カビ抗菌性能を有しており、洗って繰り返し衛生的に使用出来ます。 設置に必要なマジックテープ(メカニカルファスナー)もSET品です。
用途給排気口に。天カセエアコンや天吊エアコンの空気取入口に。厚さ(mm)0.56寸法(幅Wmm×長さLm)570×570
排煙口用手動開放装置(レバー式) フカガワ排煙口用手動開放装置(レバー式)フカガワ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
TM管 フカガワTM管フカガワ
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
SUS Y管 フカガワSUS Y管フカガワ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
ノズル型吹出口 ノズル フカガワノズル型吹出口 ノズルフカガワ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
ダンパー開閉装置 フカガワダンパー開閉装置フカガワ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様(シャフト径)1/2
点検口(ボンデ)Sタイプ(ダクト型) フカガワ点検口(ボンデ)Sタイプ(ダクト型)フカガワ
6,698税込7,368
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。
ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバーフカガワ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター3
保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)フカガワ
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
板付きピンキー フカガワ板付きピンキーフカガワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
スパイラルダクトなど、丸型の管から直接分岐管を取り出す際に使用します。
キッチンテープ フカガワキッチンテープフカガワ
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
二重アルミフレキ フカガワ二重アルミフレキフカガワ
4,098税込4,508
1本
11日以内出荷
アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS フカガワユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HSフカガワ
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
リニアディフューザーLD型(アルミ製) フカガワリニアディフューザーLD型(アルミ製)フカガワ
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワシーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし)フカガワ
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし) フカガワシーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし)フカガワ
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
寸法C(mm)80
ダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ) フカガワダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ)フカガワ
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様(シャフト径)1/2