3ページ目:

150件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS TM管 フカガワSUS TM管フカガワ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。材質SUS304寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6
SUS ハゼエルボ45° フカガワSUS ハゼエルボ45°フカガワ
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー) フカガワ排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)フカガワ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト) フカガワ排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=ホワイト)フカガワ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
ファイヤーグリスフィルター 両面2連体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 両面2連体チャンバーフカガワ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター4
ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバーフカガワ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC112 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC112フカガワ
9,398税込10,338
1本
当日出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10材質アルミ内径(Φmm)54使用温度(℃)-30~250最大静圧(Pa)+3000最小曲半径0.58×dia呼び径(Φmm)50
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS二重枠 フカガワユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS二重枠フカガワ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 シャッター付で、風量の調節ができます。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF フカガワユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HFフカガワ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVF フカガワユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVFフカガワ
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)75
リニアディフューザーLD型(アルミ製) フカガワリニアディフューザーLD型(アルミ製)フカガワ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SEDなし) フカガワシーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SEDなし)フカガワ
8,998税込9,898
1台
11日以内出荷
通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。 多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法C(mm)80
ダンパー開閉装置 フカガワダンパー開閉装置フカガワ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様(シャフト径)3/8回転方向(閉)右
風量調整ダンパー(にぎり玉/ワイヤー付)全開/全閉 フカガワ風量調整ダンパー(にぎり玉/ワイヤー付)全開/全閉フカガワ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
工場の高所に設けるダンパーです。羽根の開閉にワイヤー等を使用します。遠隔操作で羽根の全開・全閉をします。
ワイヤー長さ(m)2
SUS RY管 フカガワSUS RY管フカガワ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS RT管 フカガワSUS RT管フカガワ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒) フカガワ排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=黒)フカガワ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=黒) フカガワ排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=黒)フカガワ
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー) フカガワ排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー)フカガワ
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト) フカガワ排煙口 自動復帰型HPA-200A(色:ホワイト)フカガワ
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
パワーフレキ フカガワパワーフレキフカガワ
5,098税込5,608
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
二重アルミフレキ フカガワ二重アルミフレキフカガワ
8,598税込9,458
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
アルミニウム二重構造で通常のアルミフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバーフカガワ
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター6
フレックスダクトシャー フカガワフレックスダクトシャーフカガワ
30,980税込34,078
1丁
6日以内出荷
保温フレキシブルダクト切断用のハサミです。 ピアノ線を切るための別刃も一体となり大幅に作業性が上がり、大変便利です。
全長(mm)315刃幅(mm)40
カルムーンシート フカガワカルムーンシートフカガワ
3,998税込4,398
1枚
13日以内出荷
貼るだけで騒音低減が簡単・シンプルに出来ます。
長さ(mm)500幅(mm)300質量(kg)0.6長さ(m)0.5使用温度(℃)60以下
キッチンチェック フカガワキッチンチェックフカガワ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
・取付枠ワンタッチ式。 ・扉は完全取外し式の為省スペースです。 ・扉にロックウール50t内臓で保温が不要です。
用途厨房排気ダクト用点検口厚さ(mm)58
パワーフレキ フカガワパワーフレキフカガワ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられ、錆びにくく、鋼板メーカーの技術により、亜鉛メッキ製と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。 標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF二重枠 フカガワユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF二重枠フカガワ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF二重枠 フカガワユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF二重枠フカガワ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットFVS フカガワスリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットFVSフカガワ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 防火シャッターを接続したタイプです。
ノズル型吹出口 二重ノズル フカガワノズル型吹出口 二重ノズルフカガワ
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF二重枠 フカガワスリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF二重枠フカガワ
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVS(縦羽型) フカガワスリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVS(縦羽型)フカガワ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットS(横羽型) フカガワスリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットS(横羽型)フカガワ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVF(縦羽型) フカガワスリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVF(縦羽型)フカガワ
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF(横羽型) フカガワスリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF(横羽型)フカガワ
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS二重枠 フカガワユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS二重枠フカガワ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 シャッター付で、風量の調節ができます。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VFVS フカガワユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VFVSフカガワ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HFVS フカガワユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HFVSフカガワ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS フカガワユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VSフカガワ
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82