カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- フカガワ
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 三和式ベンチレーター(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- 宇佐美工業(1)
- エスコ(1)
- 日東工業(1)
- 三菱電機(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「sv-g2040nfd」の検索結果
特価

防火ダンパー FDL-RIO-2
フカガワ¥4,798~税込¥5,278~1台9日以内出荷火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛