防火ダンパー FDL-RIO-2

防火ダンパー FDL-RIO-2 - フカガワ防火ダンパー FDL-RIO-2 - フカガワ防火ダンパー FDL-RIO-2 - フカガワ防火ダンパー FDL-RIO-2 - フカガワ

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
内容量
1台
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D
寸法L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733137FDLRIO_A-250250248222
¥10,800
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
02733162FDLRIO_A-300300298222
¥13,200
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
02733259FDLRIO_A-200200198152
¥8,000
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
02733320FDLRIO_A-10010098152
¥6,600
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
02733329FDLRIO_A-150150148152
¥7,200
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
02733399FDLRIO_A-125125123152
¥7,200
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
02733417FDLRIO_A-225225223222
¥10,800
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
02733460FDLRIO_A-175175173152
¥8,000
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
02733521FDLRIO_A-275275273222
¥13,200
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする