カテゴリ

  • 塗料(13)
絞り込み
ブランド
  • 菊水化学工業
  • メディアカバーマーケット(47)
  • 神東塗料(43)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • SMC(23)
  • 三木プーリ(18)
  • イトーキ(18)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • 泉精器製作所(12)
  • エスコ(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • CKD(8)
  • i-PRO(8)
  • ニチフ(7)
  • BELKIN(ベルキン)(7)
  • 冨士端子工業(6)
  • ニッサン(6)
  • エレコム(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9h-60」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビュートップアクリル 中彩色 菊水化学工業ビュートップアクリル 中彩色菊水化学工業
5,598税込6,158
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン 中彩色 菊水化学工業ビュートップシリコン 中彩色菊水化学工業
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン弾性 中彩色 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 中彩色菊水化学工業
9,198税込10,118
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン 中彩色 菊水化学工業ビュートップウレタン 中彩色菊水化学工業
9,298税込10,228
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップアクリル弾性 中彩色 菊水化学工業ビュートップアクリル弾性 中彩色菊水化学工業
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ弾性 中塗リ 中彩色 菊水化学工業ビュートップフッソ弾性 中塗リ 中彩色菊水化学工業
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キクスイスーパーシリコン 中彩色 菊水化学工業キクスイスーパーシリコン 中彩色菊水化学工業
25,980税込28,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有主成分シリコン樹脂塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ 中塗リ 中彩色 菊水化学工業ビュートップフッソ 中塗リ 中彩色菊水化学工業
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
BeニューSi 中彩色 菊水化学工業BeニューSi 中彩色菊水化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐候材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューST 中彩色 菊水化学工業BeニューST 中彩色菊水化学工業
9,198税込10,118
1缶(16kg)
3日以内出荷
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
BeニューS 中彩色 菊水化学工業BeニューS 中彩色菊水化学工業
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューD 中彩色 菊水化学工業BeニューD 中彩色菊水化学工業
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有主成分防水形外装合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
ビュートップEP 中彩色 菊水化学工業ビュートップEP 中彩色菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(16kg)
3日以内出荷
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分アクリル樹脂エマルション塗布面積(m2)50~80/20kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.15~0.20
多用途カテゴリ
関連カテゴリ